防災用品 :「ラジオ 無線」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:受信機
さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 受信機[ FC-GR13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主にイベント等の参加者に貸与され、送信機から発せられた情報を受信するために用いられます。
用途受信専用となっております。 観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で 付属品イヤホン(FEP-301)、ネックストラップ(FST-01) ブラック 質量(g)約66 チャンネル数13 電源電圧(V)DC2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20 消費電流(mA)240 (音量最大時) 電波形式F3E 充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5 受信周波数322.050MHz~322.400MHz 電波到達距離(m)30~100 使用時間(時間)約15(FC-G20BT)、約11(アルカリ乾電池) 周波数安定度±2.5ppm 低周波出力25mW(イヤホン使用)
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

エフ・アール・シーFIRSTCOM ガイドラジオ:送信機
さらに多くの人へ。 国際会議や見本市で。 あるいは美術館や水族館など。 イベント等で情報と楽しさを広めます。 免許・資格等が不要で、手軽な導入が可能なコミュニケーションツール。 特定小電力ワイヤレスマイク専用周波数を使用した送信機と受信機より構成されています。 また、一度に大量の受信機を充電できる機器や様々な業務に合わせたマイク、イヤホンなど、 あらゆる場面に対応したアクセサリーをご用意しております。 送信機[ FC-GT13 ]は、特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備です。 主に、施設またはイベントのスタッフが情報を発信するために使用します。
用途観光ガイドとして 美術館や公演などに 動物園や水族館でも セミナーや会議に 見本市・展示会で 付属品タイピンマイク(MC-2G)、ネックストラップ(FST-01) レッド 質量(g)約64 チャンネル数13 電源電圧(V)DC2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×102×20 消費電流(mA)送信時(約103)、待機時(約7) 電波形式F3E 送信出力1mW 充電時間(時間)FC-G20BT(ニッケル水素充電池):約7.5 電波到達距離(m)30~100 送信周波数(MHz)322.050~ 322.400 使用時間(時間)約24(FC-G20BT)、約18(アルカリ乾電池) 周波数安定度±2.5ppm
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step) 信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出 電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V 温度範囲(℃)0~+50 消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60 オーディオ出力300mW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず) 質量(g)約86(電池含まず) 付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1 使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間 充電時間(時間)約5
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります