土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1本(200g)
¥859
税込¥945
当日出荷
カロリーメイトが長期保存食になって登場!
5大栄養素をバランスよく補給できます。
食べやすいチョコレート味。
耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。
2本入×60箱の梱包です。
幅(mm)55
高さ(mm)100
奥行(mm)20
1個
¥119
税込¥129
8日以内出荷
Jackeryポータブル電源を車のシガーソケットで充電できるケーブルです。PVC難燃性素材を採用し、長期間使用しても熱くなりません。最大電圧12V、最大電流10Aとなっており、JackeryのPlus、Proの全シリーズと1500に対応しています。
トラスコ品番667-5884
最大電流(A)10
最大電圧(V)12
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
キッチン シェルフライナー 洗える 滑り止めシート 食器や調理器具のズレ防止
用途【食器棚や引き出しに敷いて食器がズレるのを防ぐ】食器棚や引き出しに敷くことで食器がズレたり動いたりするのを防ぐシート。引き出しやキッチンの吊り戸棚の調理器具なども動きにくく、整理しやすい。【棚や引き出しをキズや汚れから守る】棚や引き出しをキズや汚れから守ります。【お好きなサイズにカット可能・洗えるので衛生的】カットしてもほつれずお好きなサイズで使える。汚れたら洗えるので衛生的。【まな板の滑り止めやマットのズレ防止にも使える】まな板の滑り止めや、カーペットやマットのズレ防止、オープナーとしても。
材質PVC
色ブラック
質量(g)272
寸法(幅W×長さL)(mm)約450×3000
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
断水時などの非常時に組み立てるだけですぐに使用できる段ボール製の簡易トイレです
内容トイレ本体:1個、凝固剤:10個、汚物袋:12枚、ポケットティッシュ:3個
耐荷重(kg)250
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
仕様電流値:最大15A
色プラグ:オレンジ色
長さ(m)3.5
通信機能有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
防災トイレの便座は段ボール製が多い一方で、こちらは繰り返し使用できるのが特徴。環境に配慮しており、丸洗いができるため衛生的に使用できます。災害時はもちろん介護やアウトドアなどのトイレとしても活用できます。耐荷重も10kgあり幅広い体格の方が使用できますので、家庭用はもちろん避難所や企業の備蓄品としてもおすすめです。凝固剤を振りかけるだけの防災トイレは取り扱いが簡単で、15年間と長期保存も可能です。便座もコンパクトに折り畳めるため、備蓄時のスペースも圧迫しません。
用途介護、災害発生、キャンプ、断水や停電
セット内容・本体x1、凝固剤x12(保存期間15年)、汚物袋x12、収納バックx1、処理袋x2
質量(kg)約1.4
色カーキ
耐荷重(kg)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:27.5×33×30(展開時)
素材本体:ABS樹脂、収納バック:ポリエステル+ポリプロピレン、汚物袋・処理袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
中身が見えるメモリ付きボトルに入った防災7点セット。
用途防災グッズ
セット内容防災ボトル(満水時700ml)・ライト・ホイッスル・アルミブランケット・携帯用トイレ1回分・圧縮タオル・防災のしおり
寸法(mm)90×185×900(箱)
人数1
使用乾電池単三乾電池1本(別売)
個装化粧箱
食料備蓄はこれで安心。7年保存可能な3日間(9食分)の非常食セット
用途A4ボックス入りのため、個人で管理しやすく配布の手間が省けます。
設営が簡単で持ち運びに便利なタープ。さまざまなイベントで大活躍。シルバーコーティングで最大UV約99%カット
用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営
付属品ロープ×4本、ペグ×8本
材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル
耐水圧(mm)1000
発災当日1日分の滞在をサポートする備蓄セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しでの保管がしやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
人数1人×1日
北アルプスのバランスのよいナチュラルミネラルウォーターを食品衛生法に基づく加熱殺菌条件の基準以上の処理をした安全でおいしい飲料水です。保存期間は5年。災害時に備え、家族皆様の安心・安全の為にもぜひご準備ください。
備えて安心!非常用トイレセットです。黒い汚物袋と凝固剤のみのシンプルなセットなので場所をとらず保管可能です。高温多湿の環境でも15年長期保存が可能です。簡易トイレに袋を被せて使用する他、段ボールやごみ箱、バケツなどに被せてもご使用いただけます。非常用への備えの他、介護・ドライブ・アウトドア等日常の様々なシーンでもご活用いただけます。
仕様1袋あたりの凝固量(L):最大1.5※薬の服用やその他の要因により尿の凝固量や時間が異なる場合があります
セット内容袋60枚、凝固剤60個
質量(kg)約0.9
寸法(cm)袋:幅58×長さ59.2、パッケージ:幅30×高さ22×奥行5
使用可能回数60
1箱(60回分)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
国産うるち米100%使用。特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーをお持ちの方にも配慮した長期保存食。食欲をそそるスパイスの香り豊かなドライカレーです。お湯を注いで15分、または水を注いで60分で食べることができます。賞味期限は製造日から5年6か月です。中にスプーンが入っており、袋が容器になっているので、皿に移す必要もなく袋のまま召しあがれます。お湯を注いでも倒れにくい設計で携帯性に優れており、キャンプや旅行、山登り、釣りのお供におすすめです。日本災害食学会認証商品。
用途袋のフチで手を切らないよう注意してください。開封後は早めに召しあがってください。アレルギーが心配な方や、アレルギー症状が重篤な方は、 医師にご相談の上、召しあがってください。
種類米類
賞味期限5年6ヶ月
7年長期保存が可能な3日分(3食×3日)の非常食と保存水のセット。熱源・加水調理不要でそのまま食べられます。本棚や引き出しで備蓄しやすい持ち手付A4箱入り。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容バランススティック(60g)×3、玄米ごはん(230g)×3、ぱん革命(100g)×3、保存水500ml×3
品名7年保存 非常食3日分セット(保存水入)
1個
¥6,198
税込¥6,694
10日以内出荷
初田製作所 二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)専用サポート金具
適合二酸化炭素消火器7・10型(CG-7・CG-10)
1個
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
火や電気は不要です。ポキッと折るだけで光るので、難しい操作の必要はありません。水の入っているペットボトルに入れると、簡易照明としてもご使用いただけます。
トラスコ品番486-1291
セット内容発光体24本入
寸法(mm)【発光体】Φ14~18×190
箱寸法(mm)215×300×65
発光時間(時間)10~12
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐久性と安全性に優れた鋼鉄製!構造力学に基づいたデザインで家具や天井をキズつけずに取付も簡単です。
用途家具転倒防止器具のロングセラー!
付属品補助板(家具転倒防止板)
材質鋼鉄(メラミン焼付塗装)
いざという時のために備えた消火器をスマートに隠して収納できるスタンド。キッチンや玄関先などで、消
火器を隠しながら美しく収納。取っ手付きでいざという時にサッと引き出しやすい形状です。公共施設や
商業施設等での利用にもおすすめ。(消火器標識のラベルシール付き)
付属品ラベルシール
材質(本体)スチール(粉体塗装)
質量(g)約2200
種類ボックス型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×15×52
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×14.8×51.8
。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
アズワン品番65-9344-31
1本
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
リュックは幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びが出来ます。ポケットが外側に3つ、内側に1つあって便利です。停電時でも見つけやすい反射テープ付き。
材質ナイロン、ほか
質量(g)約160
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約330×120×400
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
耐荷重約100kg/1本。軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置。バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途スチールラック等の収容物落下防止
セット内容バックル付きベルト1本
材質フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報
質量(g)約130(電池含む)
電源専用リチウム電池DC3V 300mA
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4
感度光電式2種
警報方式SWブザー警報
感知方式煙式
音量(dB)70以上/m
電池寿命(年)約10
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4
出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)5
入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6DC
開放電圧(V)24.8
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35
短絡電流(A)5.6
動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥184,364
税込¥202,800
4日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池搭載した長寿命対応ポータブル電源と40Wのソーラーパネルのセット品。Jackeryアプリ対応でWi-Fi、Bluetoothで接続することで、リアルタイムで電池残量などを確認、遠隔でON/OFFの操作が可能です。「ChargeShieldテクノロジー」搭載。段階的可変速充電アルゴリズムを利用して安全性を高め、バッテリー パックの長寿命化を実現し、45℃の高温でも約2時間でフル充電が可能です。ソーラーパネル、ACコンセント、車のシガーソケットの3通りの方法で充電ができます。
仕様(ソーラーパネル)STC(1000W/m2)、25℃、AM1.5)
セット内容ポータブル電源 300Plus、ソーラーパネルSolarSage40Mini
寸法(mm)(ポータブル電源)230×155×167、(ソーラーパネル)収納時:252×300×20、展開時:970×300×2.5
質量(kg)(ポータブル電源)3.75、(ソーラーパネル)1.2
定格電圧(ソーラーパネル)19V±5%
温度範囲(℃)(ポータブル電源)(充電時)0~45
定格電流(A)(ソーラーパネル)2.1±5%
定格容量(ポータブル電源)リチウムイオン電池22.5Ah/12.8V DC(288Wh)
保存温度(℃)(ポータブル電源)(3カ月の場合)'-20~45、(6カ月の場合)'-10~25
最大出力(ソーラーパネル)40W±5%
入力端子(ポータブル電源)【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大10A
開放電圧(V)(ソーラーパネル)24±5%
動作温度(℃)(ポータブル電源)'-10~45、(ソーラーパネル)'-20~65
出力端子(ポータブル電源)AC:100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、USB-A:5V/3A、最大15W、USB-C(OUT):5V/3A、USB-C(IN/OUT):5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、最大100W、シガーソケット:12V/10A
取扱説明書(11.61MB)
短絡電流(A)(ソーラーパネル)2.2±5%
入力ポート(ポータブル電源)【DC】12-27V/5AMAX、100WMAX(USB-C)
USB(ポータブル電源)総出力:USB-C(IN/OUT):100W MAX、USB-C(OUT)+USB-A:24W MAX
1セット
¥51,727
税込¥56,900
当日出荷
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水もお湯もいらない。そのまま食べられる。
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用。
用途お子様や女性、高齢の方々に喜ばれるちょっと小さめサイズ。
7年保存レトルト食品より容量を30g減量した新商品登場!5年間常温で保存できます。
味のバリエーションは全5種類様々なメニューをお楽しみください。
寸法(mm)160×20×160
賞味期限5年
箱寸法(mm)490×275×180
グリーン購入法適合
壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止
ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能
ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単
場所をとらず、目立ちにくい仕様
用途消火器の転倒防止
材質ベルト:ナイロン(防炎加工)、プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、マジックテープ:ナイロン、粘着:アクリル系粘着剤
色ベルト/プレート:黒、マジックテープ:黄
質量(g)約60(金具付きベルト)
耐荷重(kg)粘着強度:約80
耐久性(年)約8~10
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電
2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ
付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約350
電圧(V)2.7~4.2
電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
最大出力(W)1.5
明るさ(W)LED:1、読書:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77
周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz
機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ
バッテリー電圧(V)3.7
ソーラーパネル出力0.45W
バッテリー容量(mAh)4000
出力端子USB:5V/1.7A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載。雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)。突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き。パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
質量(g)約171(電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×37×195(最大値)
保護等級IPX4(防沫形)
光源パネル/白色COB LED×1灯、トーチ/白色LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
照度(Lx)パネル/約90、トーチ/約45※照度は距離1m・電池初期時
アズワン品番64-9711-50
明るさ(Lm)パネル/270、トーチ/20
連続点灯時間(時間)パネル/約6.5、トーチ/約90(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。