28ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
7,946件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT携帯ポケットトイレ アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT携帯ポケットトイレ

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    164税込180
    1セット
    当日出荷
    防災用やレジャーに最適携帯式の簡易トイレです 大小兼用で使用できます。防災用やレジャーに最適 携帯式の簡易トイレです 大小兼用で使用できます。材質:凝固剤:高吸水性樹脂(SAP)、袋:HDPE、紙枠:紙。サイズ:145×140×5mm。セット内容:凝固剤×1、紙枠×1、ビニール袋×2
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容凝固剤×1、紙枠×1、ビニール袋×2材質紙、PE寸法(mm)145×140×5包装形態OPP袋
  • 10年保存備蓄用トイレットペーパー 丸英製紙

    10年保存備蓄用トイレットペーパー

    丸英製紙
    5,198税込5,718
    1ケース(4ロール×3パック)ほか
    翌々日出荷
    世界初!10年間保存ができるトイレットペーパー 突然の被災時もこれで安心
    用途自宅、会社、市役所、病院、体育館、公民館、防災センター、避難タワー、避難船、津波避難ビル、緊急避難場所、集合住宅、ホテル、レストラン、公園(緊急時用)、観光施設、乗り物全般(自家用車含む)
  • 手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善)

    手回し充電ワンセグテレビ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
    用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2質量(g)370受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62chアンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナスピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用)入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用)電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター)付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書保証期間1年機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
  • 上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 岩崎製作所

    上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』

    岩崎製作所
    6,798税込7,478
    1台
    3日以内出荷
    高級志向の消火器設置台です。 左右開放型で正面から消火器を示す表示を見やすくした仕様モデル。 ショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。
    高さ(mm)530幅(mm)270奥行(mm)170タイプTYPE-UP材質/仕上スチール/粉体塗装種類スタンド型
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用

    岩崎製作所
    15,980税込17,578
    1セット
    欠品中
    【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型
  • 陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食 日本ハム

    陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食

    日本ハム
    11,980税込12,938
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。 長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
    用途非常時の備えとして保存期間(年)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト防災セット CBシリーズ アズワン

    コンパクト防災セット CBシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    災害時・緊急時に必要最低限の内容を携帯できるコンパクトな防災セット
    寸法(mm)165×220×30(巾着)
  • ヤツヤ式縄はしご 小カギ付 八ツ矢工業

    ヤツヤ式縄はしご 小カギ付

    八ツ矢工業
    45,980税込50,578
    1個
    14日以内出荷
    もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。
    ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)フック内径(Φmm)60材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mm
  • ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m EcoFlow(エコフロー)

    ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,498税込4,948
    1組(2本)
    当日出荷
    長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。
    長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロゾルボックス(組立式) アーテック[学校教材・教育玩具]

    エアロゾルボックス(組立式)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,000税込1,100
    1個
    3日以内出荷
    組立式で使わないときは収納可能。前面2カ所、両サイド2カ所に手を入れる穴付 アルコール消毒可能。材質:PET。サイズ:450×550×400mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の感染症対策・衛生指導やワークショップに。セット内容本体×1材質PET包装形態OPP袋寸法(mm)450×550×400アズワン品番65-1825-37
  • 非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    非接触検温計&オートディスペンサー(アルコール消毒液用)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,000税込5,500
    1個
    当日出荷
    手をかざすだけ触れずに検温&除菌。・配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない ・高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る。材質:ABS。サイズ:約107×72×175mm。セット内容:本体×1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS包装形態化粧箱入寸法(mm)約107×72×175長さ(cm)約1~5(推奨)センサータイプ赤外線センサー測定範囲(℃)32~42.9分解能(℃)0.1測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃)使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85%保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85%内容量(mL)350吐出量(mL)約0.9
  • 地下式消火栓 開閉用キーハンドル 黒塗装 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用キーハンドル 黒塗装

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
    材質塗装色
  • アクアブロック(土のう) 5枚組 セイエイ(Seiei)

    アクアブロック(土のう) 5枚組

    セイエイ(Seiei)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    水害対策に!土は不要!水に附けて浸けて3分で20~22kgの土のうができます。陰干し(風通しの良い場所)で自然乾燥させると、また再利用することができます。
    材質袋:天然麻繊維/吸水材:高吸水性ポリマー質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×5アズワン品番64-9291-26TKG品番9-2609-1501
  • 50x120x 3mm 調整くさび(10本) エスコ

    50x120x 3mm 調整くさび(10本)

    エスコ
    540税込594
    1個(10個)
    当日出荷
    材質PSポリスチレン寸法(mm)50×120×3(T)ケース入数(本)10
  • ウォータータンク 広口タイプ 16L アイリスオーヤマ

    ウォータータンク 広口タイプ 16L

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたみ簡単で保管に場所を取らない、様々なシーンで活躍のできるウォータータンクです。 給水口は従来品よりも広いので水を入れやすく、タンクの中も洗えて衛生的です。 水を注ぐ時に便利なコック付。肩掛けベルトも付いているので持ち運びしやすいです。
    用途災害時等の水の持ち運び、保存用に。材質本体:LDPE+EVA、キャップ・コップ・フタ:PP、ジョイント部:PE、ベルト:PP、フタ用パッキン:TPR、ジョイント部パッキン:TPR質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×320耐熱温度(℃)80/-10折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×240×100アズワン品番65-2322-10
  • 非常用アルミ防寒寝袋 アーテック[学校教材・教育玩具]

    非常用アルミ防寒寝袋

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    419税込461
    1個
    当日出荷
    寝袋タイプで足の先まで温かい。災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒寝袋です。全身をしっかり包み込み足先まで温かく守る寝袋タイプです。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。防災用品やアウトドアグッズとして、ぜひ常備しておきたいアイテムです。材質:アルミ蒸着PET。サイズ:約1000×2000mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PET寸法(mm)1000×2000アズワン品番64-8300-72
  • 初期消火救命ボール(レギュラーサイズ) ELIDE FIRE BALL

    初期消火救命ボール(レギュラーサイズ)

    ELIDE FIRE BALL
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
    用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
  • 消火器置セット トーグ安全工業

    消火器置セット

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    消火器の設置に欠かせない専用スタンドです。
  • 鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス 岩崎製作所

    鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    翌々日出荷
    鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    種類ボックス型色(本体)幅(mm)230奥行(mm)145本体厚さ(mm)0.6材質(本体)
  • 消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式 岩崎製作所

    消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式

    岩崎製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。
    仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
  • 認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90° 岩崎製作所

    認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°

    岩崎製作所
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。
    材質青銅製角度(°)吐出:90
  • 吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き 岩崎製作所

    吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き

    岩崎製作所
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
    材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
  • 消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ) 岩崎製作所

    消防/散水用 瞬間で直射・噴霧・停止の3段ダイアル可変式ノズル アルミ製『DA噴霧YUMI(ユミ)快速』 接続部:(吐水口ネジ)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ノズルです。消火活動・農場・工事などへの散水に最適です。アルミ製なので剛性があり高圧力ポンプでの使用が可能。軽量なのでとても扱いやすいノズルです。先端部分を回転させることで噴霧・直射・停止と切り替って放水できます。ダイアル操作でのシャット位置から直射まで わずか1/8回転。瞬間直射でストレート放水を実現。この製品の接続部分は吐水口ネジ規格となっておりますので、別売りの『管鎗パイプ(ホースとの接続部:町野式)』等をご利用いただければ、ホースとの接続もワンタッチに取り付けできます。
    用途検索キーワード:/農業/散水/ポンプ/ダイアル/噴霧/直射/ノズル/ミスト/船舶/芝生/グランド/可変/シャット/調整/微粒/工事/取替/消防/解体/粉じん材質外部品:ゴム製材質(本体)アルミ製呼び径口径:65A
  • 樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】 岩崎製作所

    樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】

    岩崎製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
    材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
  • 消防/特殊 車両用 60W  LEDサーチライトセット 岩崎製作所

    消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED
    寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
  • 耐震ロックゲル 角 ティーエフサービス

    耐震ロックゲル 角

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット(9枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけで震度7に耐える地震対策。優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
    材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル適合温度(℃)‐20~+75
  • クリスタルブループール INTEX

    クリスタルブループール

    INTEX
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    空気室3個、空気栓は空気が漏れにくい栓と弁の二重構造で安心。 水量目安は高さ29cmまで入れて581L。
    材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)質量(g)1900寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1680×380
  • サイドシート(テント用/OD色) エスコ

    サイドシート(テント用/OD色)

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    OD色仕様EA915-17用サイドシート(4面分)
  • 美味しい防災食 50食入 アルファフーズ

    美味しい防災食 50食入

    アルファフーズ
    26,980税込29,138
    1箱(50個)
    10日以内出荷
    「美味しい防災食」は、いつもの食べ慣れた美味しい家庭料理が味わえる食事です。 製造後常温で5年間の保存が出来、しかも常温のままでも美味しく食べられますので、 海や山へのレジャーに携行する携行食としても更に日常食としても活用いただいております。
    賞味期限5年7ヶ月
  • 不二式避難はしごワイヤはしご使用法 城田鉄工(不二式)

    不二式避難はしごワイヤはしご使用法

    城田鉄工(不二式)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ワイヤはしごの使用方法が記載
    材質PP寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×0.6
  • 不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用) 城田鉄工(不二式)

    不二式避難はしご用BOX(折りたたみはしご用)

    城田鉄工(不二式)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
    高さ(mm)388奥行(mm)220
  • 業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器 ヤマトプロテック

    業務用 蓄圧式粉末(ABC)消火器

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
    指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
    用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式放射距離3~5m(20℃)仕様リサイクルシール付使用温度範囲(℃)-30~+40全幅(mm)約180エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • エマージェンシーブランケット 日本緑十字社

    エマージェンシーブランケット

    日本緑十字社
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    防水シートや保温シートとして災害時に活躍するブランケット。
    アズワン品番62-3806-81
  • 災害備蓄用難燃毛布/難燃ポリエステル毛布 ニッケ商事

    災害備蓄用難燃毛布/難燃ポリエステル毛布

    ニッケ商事
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    災害時など非常時のための備蓄用難燃毛布です。 真空パックのため、限られたスペースでも備蓄することが可能です。 難燃素材を使用しているため、燃え広がることがありません。 本製品は、「防炎製品性能試験基準(財団法人 日本防炎協会)」に合格し、防炎用品として認定されています。 繊維の燃焼による有毒ガス(シアンガス、塩素ガス)の発生がなく、有毒ガスによる二次災害の心配がありません。
    用途災害時の安全の確保に。材質たて糸- ポリエステル100%、よこ糸- 難燃ポリエステル100%ベージュ系質量(g)約1300加工両面毛刈加工・四方トリコットヘム寸法(cm)140×200
  • P型発信機埋込屋内型 Panasonic(パナソニック)

    P型発信機埋込屋内型

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • 防災備蓄ベスト(無地)お得用 ナカネ

    防災備蓄ベスト(無地)お得用

    ナカネ
    17,980税込19,778
    1パック(100枚)
    11日以内出荷
    マジックで記入できる不織布ベスト。所属や役割などを自由に書き込むことで支援がスムーズに運びます。肩ひもを結んで着用し、不織布なので破って簡単に脱げます。
    種別無地材質ポリエステル不織布着丈(cm)51収納時寸法(mm)550×420×110身幅(cm)40松吉医科器械コード24-3830-00
  • 災害備蓄保存用パン ヨコエ

    災害備蓄保存用パン

    ヨコエ
    12,980税込14,018
    1セット(100g×24缶)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    保存期間(年)5年種別パン・お菓子類容量(g)100
  • アルミ滑り止めテープ セーフラン安全用品

    アルミ滑り止めテープ

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ材で凸凹面にも貼付けやすいです。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。屋外でも使用できます。種別ノンスリップマット材質基材:アルミホイル、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • 非常用・備蓄用ご飯(200g 6パック×6) 越後製菓

    非常用・備蓄用ご飯(200g 6パック×6)

    越後製菓(1件のレビュー)
    10,980税込11,858
    1セット(200g×36パック)
    45日以内出荷
    超高圧処理により、酸味料、保存料を使用せずに無菌化し、長期保存後も炊きたての食味を保持。
    保存期間(年)5年種別米類仕様白飯、国内産うるち米カロリー(kcal)143(100g当たり)船山品番7048202
  • 都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別 Panasonic(パナソニック)

    都市ガス(天然ガス)用ヘッド(CO警報付)(音声警報付) AC100V引掛式・有電圧出力型 テストガス別

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    検知方式半導体式仕様(警報ガス濃度)都市ガス/注意報(低濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点滅(自動復帰式)警報(高濃度):ガスもれ警報ランプ(赤)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO) /注意報(低濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点滅(自動復帰式)この状態が5分間続くと、警報(高濃度)に切り替わります。音声合成警報音、警報(高濃度):不完全燃焼警報ランプ(黄)点灯(自動復帰式)音声合成警報音、AC100V引掛式,有電圧出力型,音声警報付 、(外部出力信号)有電圧出力 3段階有電圧2線式オフホワイト質量(g)145使用温度範囲(℃)0~+50消費電力(W)監視時:0.7、警報:1.2電源AC100V 50/60Hz共用寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×23.8有効期限(年)5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス),不完全燃焼排気ガス中の一酸化炭素(CO)警報方式都市ガス・CO(高濃度):即時警報即時発信型,CO(低濃度):遅延警報遅延発信型,自動復帰方式

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品