箱から取り出し伸ばしてフタをするだけの簡単組立ベッド「ノビット」
初めて組み立てる方でも約1分!「のびのび快適な生活を応援したい」との思いも込められた豊栄産業オリジナル段ボールベッドです。
天板のフタは設置後も簡単に開閉でき、中には2Lの飲料用ペットボトルを立てた状態で収納可能です。
また、フタを開いて真っ直ぐに伸ばした状態で再びジャバラに折りたたむことが可能なので、急なスペース確保やベッドを移動させたいときにも便利です。
テープでの固定などが不要。ダンボールベッド「DB02」の素早く組み立てができるという特徴を継承しつつ、より安価で導入しやすいツールとなっております。
用途備蓄用段ボールベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×800×315
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
美味しい賞味期限5年のバウムクーヘン。
バームクーヘンを多段階の温度管理・殺菌システムと4層アルミパウチ袋で長期保存を実現。
食べやすいスティックタイプです。
しっとり口どけの良い食感のバームクーヘン。
手軽にエネルギー補給ができる非常食です。
賞味期限5年/非常用保存食レジャーに!携帯食品に!災害・非常時に!
美味しさそのまま新技術「UAA食品(R)」1食316カロリー
賞味期限:製造日より1825日
成分エネルギー316kcal、タンパク質3.9g、脂質17.6g、炭水化物35.0g、食塩相当量0.2g※この表示は目安です(80g当たり)
種類パン・お菓子類
保存方法直射日光や高温多湿な場所を避けて常温で保存
賞味期限1825日
原材料液全卵、砂糖、ショートニング、小麦粉、コーンスターチ、オリゴ糖シロップ、食用加工油脂、食塩/乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料(乳由来)、ソルビトール、グリセリン、着色料(カロテン)
アレルギー卵、小麦、大豆、乳成分
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
老朽化消火器による破裂事故防止、環境配慮、ライフサイクルコスト削減といった従来の消火器の課題を考慮して開発された新型消火器です。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
用途事務所・工場などに。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災用。
適合【火災】A(普通)・B(油)・C(電気)
トラスコ品番244-3693
種別蓄圧式
質量(kg)5.8
高さ(mm)490
種類粉末ABC
放射時間17秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)3.5
設計標準使用期限10年
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
充電器出力自動車:12V~10A
充電時間(分)約15~20(40-60Ah)、約15~20(60-100Ah)
蓄電池容量(Ah)40~60、60~100
1台
¥3,635
税込¥3,999
当日出荷
ホワイトボードや中量ラックなどに。
壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。
バックル付で取付・取外しが簡単。
プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。
ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。
ビス打ち可能(1か所)。
支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内
セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象ラック
材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB
質量(kg)100(1セット)
色グレー
質量(g)230
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890
ベース寸法(mm)70×90
アズワン品番64-7979-67
耐震性震度6強
1パック(2個)
¥5,180
税込¥5,698
当日出荷
仕様<浄水試験内容一覧>:期限切れから12年経過のペットボトル水、雨水、入浴後の風呂水、レジオネラ菌の除去確認、プールの水総浄水量:ペットボトルの水など:5000L、入浴後の風呂水など:約200~300L、河川・プールの水・貯水槽の水など:3000L以上、(汚れの程度により差が出ます)フィルター寿命(目安):約5年(未使用時)
材質タンク:PE、ポンプ:PP、アルミ、コック部:PP、フィルターケース:ABS樹脂
寸法(mm)220(W)×330(D)×500(H)
質量(kg)約2
タンク容量(L)約18
浄水能力期限切れペットボトル水、原水が水道水の風呂水(入浴剤入り不可)、プールの水、放置した水道水など、※生活水はほとんどの水が使用可
アズワン品番64-7945-40
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。マグネットが使えるタイプです。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600
色赤
材質(本体)鉄
奥行(mm)200
本体厚さ(mm)1.2
20型A消火器格納箱に対応した架台(土台)です。アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。
材質ビニロン製
ロープ径(Φmm)10
吸管ホースと段差のある地面・障害物との間に取り付け、擦れや集中負担による吸管ホースの破損を防ぎます。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質ゴム製
長さ(mm)270
幅(mm)115
高さ(mm)66
質量(g)1150
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
操法用に最適、ストレーナーの網目・穴口径を大きくし、吸水力を向上させました。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。
材質樹脂製
ねじ規格消防ネジ
口径(呼び径)75A
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
消防用のノズル(管鎗)です。
ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。
そして濡れても滑らない!驚異のグリップ力のピット材巻き仕様。
材質アルミ
全長(mm)約660
呼び径65A
テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
用途地震対策
持ち運びしやすいのに多機能♪ サイレン&ライト&FMラジオ機能。
電源充電池
機能ライト・モバイルバッテリー・FMラジオ・サイレン
付属品USBケーブル
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)約145×55×45
質量(g)約130
光源LED3灯
充電方式手回し・USB充電
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水が使えない状況でも汚物袋をかぶせるだけで用を足すことができます。
使用後に凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄可能です。
銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を迎えます。
ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。
1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
用途災害時・断水時・アウトドア用
使用可能回数50回分
仕様(凝固剤)約15g/個
材質(凝固剤)吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀
1袋(10g×50袋)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。
燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。
食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。
印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。
開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。
材質ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)
寸法(mm)H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90
容量(L)4
アズワン品番65-1795-06
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
フリーマーケット・町内会・祭事などに便利。フレームを広げてフライをセットするだけ簡単クイック設営。フライ天井部にベンチレーション付で涼しく快適に過ごせます。フレームはプッシュボタン式で高さ3段階調節が可能。
寸法(cm)(組立)約250×250×高さ257・248・239、(パッキング)約124×21×21
仕様キャスターバッグ付
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)
質量(kg)約16
発熱剤を使用し、火や電気のない場所でも少量の水さえあれば手軽にお湯を沸かすことができます。
紙製なので軽量で、折り畳んで保管ができ、スペースも取りません。災害時やアウトドアにも使うことができます。
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×60×148
緊急時の水の補給や備蓄に。伸縮するジャバラ式。容量:10リットル。
寸法(mm)270×240×45(空気を抜いた時)
容量(L)10
アズワン品番61-7349-17
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。
材質鉄(SS400)
寸法(mm)50×150×70
塗装焼付け塗装
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
薬剤量(kg)6
放射時間約15秒
放射距離6~9
付属品リサイクルシール
トラスコ品番134-7411
質量(kg)11.5
高さ(mm)595
アズワン品番64-9482-69
設計標準使用期限10年
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。