防災用品 :「エアー 三又」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 間口(m)3.56 仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品 トラスコ品番491-7669 セット内容天幕収納袋 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) 厚さ(mm)(天幕)0.42 質量(kg)63.3 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 棟高(m)2.81 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 組立方法パイプ組み立て式 奥行(m)2.67 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

寝袋のような布団のような新ジャンルの「ねぶくろん」がデザインを一新して新登場。 「掛け」「敷き」を分離できるので、ご自分用や帰省・来客用にシーツをかけて布団のようにご使用いただくことも出来ます。 温度調節もしやすので、四季に応じていろいろな使い方に対応できます。 夏は上下を分離してお腹に掛けて、冬は三方をジッパーで閉じて外の空気が入らないようにして、一年を通して心地よくご使用いただけます。 中綿もしっかり入っていてふわふわの大きな寝袋ですが、収納袋に入れるととてもコンパクトになり、収納や持ち運びに便利です。 【寝心地と保温力】 Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。 表面生地は、触ってみるとふわふわとしてやわらかい質感です。 中綿は立体的に温かさを保持する3Dファイバー中空化学繊維を組み込むことにより、保温力があり、朝まで暖かく眠れます。 【さらっと ふんわり 気持いい】 内生地には、入ってすぐに温かみを感じることが出来る吸水性PGポリエステルを使用しています。吸水性もよいため、汗をかいても蒸れにくいです。 【洗えて清潔】 中綿で使用しているBears Rock 3Dファイバー製中空化学繊維は、型崩れしにくく、洗濯しても伸び縮みしにくい繊維です。 水になじみやすいので、寝袋を丸洗いしやすい仕様になっています。また、乾きやすいので、虫やカビの被害もほとんどなく、いつでも清潔にご使用いただけます。 冬でもあたたかい寝袋ですので、寒い地域にお住まいの方にもご利用いただけます。 お客様からお喜びの声を頂く人気の寝袋です。
用途帰省、来客用、防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山、車中泊 質量(kg)2.5 タイプ封筒型 寸法(cm)収納時/直径32×45、使用時/210×100 材質(内部)吸水性PGポリエステル 対応シーズン4シーズン(春・夏・秋・冬) 使用限界温度(℃)-15 材質(表面)230T及び300Tポリエステル 材質(中綿)3Dファイバー製中空化学繊維 快適温度環境(℃)28~0
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります