防災用品 :「小型発電機 ガソリン」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)交流/100 燃料タンク容量(L)10 仕様4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×415×425 使用燃料無鉛ガソリン 乾燥質量(kg)41 エンジン形式4サイクルエンジンオイル エンジンオイル容量(mL)600
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。 多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。 47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 連続運転12時間のロングラン設計。
連続運転時間(h)約11.9~約4.1(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 騒音レベル(dB(A))48.5~60.5(エコノミーコントロールON、1/4負荷時) 仕様4サイクルOHVエンジン、インバーター、エコノミーコントロール、電子ブレーカー付、オイル警告装置、周波数切替スイッチ、オートデコンプ、直流出力付 タイプ超低騒音型 定格電圧(V)交流/100、直流/12 定格電流(A)交流/9、直流/8 定格周波数(Hz)50/60 使用燃料無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 [赤レベル] エンジン形式4サイクルエンジンオイル 定格出力(kVA)0.9 エンジンオイル容量(mL)320 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)防音型 インバータ発電機
エコ商品
可搬性に優れた軽量20kg、レトロモダンデザインのコンパクトボディ。 集中コントロールパネルで扱いやすさ向上。 良質な電気を供給。 定格出力3.0kVA取出しが可能な並列運転機能。 静粛性と長時間運転を両立。 基本機能の充実。
定格周波数(Hz)50/60(切替式) 燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル) 寸法(mm)プラグキャップ/0.6~0.7 形式多極回転界磁形 コンセント個数交流/20A×2個、直流/1個 エンジン部総排気量(mL)79 周波数許容変動0.1%以下(整定) 冷却方式強制空冷式 全長×全幅W×全高(mm)490×280×455 乾燥質量(kg)20 潤滑方式強制飛沫式 連続運転時間(h)約10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)(赤レベル) エンジンタイプ空冷4サイクル、ガソリンエンジン スパークプラグNGK- BPR6HS 交流電流(A)16 直流電流(A)8(並列接続時/30) 定格出力(kVA)交流/直流1.6/3.0(並列接続時) 定格電圧(V)交流/直流100/12 点火方式CDI 保護装置交流過電流/電子式、直流過電流/直流プロテクター エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム) エンジン形式(調速機形式)電子制御式 始動方式リコイル式 励磁方式自己励磁式 電圧調整方式インバーター式 力率1 駆動方式エンジン直結 電圧変動3%以下(整定) 騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷) エンジンオイル量(mL)(規定量)400/API分類SE級エンジンオイル(SE 10W-30) エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

GV-9i インバーター発電機 0.9KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。 操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切り替え 燃料タンク容量(L)2.6 トラスコ品番818-4617 定格電流(A)(交流)9、(直流)5 本体質量(kg)14 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~68 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約3.7~5.8(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×255×398 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K60i(60CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)310(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計9Aまで(2個) DC:5Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.5MB)
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

GV-16i インバーター発電機 1.6KVA 工進 動画あり
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格電流(A)(交流)16、(直流)8 交流定格出力(kVA)1.6 トラスコ品番818-4618 定格周波数(Hz)50/60切り替え 本体質量(kg)22 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)65~59 燃料タンク容量(L)4.6 プラグA5RTC(TORCH)/CR5HSB(NGK) 連続運転時間(h)約4.7~11.5(定格負荷~1/4負荷時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×293×467 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K80i(79.7CC) スパークプラグA5RTC(TORCH)、CR5HSB(NGK) 始動方式リコイルスターター方式 エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計16Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(9.4MB)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

タンク容量(L)2.1 全長(mm)451 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)242 適合規格国交省超低騒音型 定格電圧(V)交流:100/直流:12 全高(mm)379 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)78~86 連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 相数単相 エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV 始動方式リコイルスターター(手動) 電圧調整方式PWM 変換方式インバーター 潤滑油量(L)0.25 交流定格出力(VA)900 エンジン総排気量(cm3)49.4 交流出力100V-9A 直流出力12V-8A 発電方式多極界磁回転型
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セットほか
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害に強いLPガスで動く発電機。ガソリンでも動くハイブリッド型。一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能。高出力&低燃費。ボタン操作で簡単始動。用途に合わせて使える複数出力端子。悪路でも楽々移動できる移動用ハ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●▼単相三線式200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。 アズワン品番65-8741-44
1台
669,800 税込736,780
16日以内出荷

災害に強いLPガスで動く発電機。ガソリンでも動くハイブリッド型。一般的なLPガス50kg2本で72時間以上の連続運転が可能。連続300時間の運転可能。高出力&低燃費。ボタン操作で簡単始動。用途に合わせて使える複数出力端子。悪路でも楽々移動できる移動用ハンドル&オフロードタイヤ付き。バッテリー上がりに即対応 リコイルスターター搭載。電圧がひと目でわかる ボトルメーター。燃料の残量が分かる フューエルゲージ
仕様●サイズ:740×660×650mm●乾燥重量:86kg●エンジン:OHV4サイクル空冷単気筒●交流定格出力●▼単相100V:4.5kVA-50Hz/5.0kVA-60Hz●▼三相200V:5.0kVA-50Hz/5.5kVA-60Hz●定格周波数:50Hz/60Hz●始動方式:ボタンスイッチ(セルスターター式)、手動始動(リコイルスターター式)●使用燃料:LPガス/ガソリン●騒音:78db●連続運転可能時間:300時間 ※1●※1 燃料補給、メンテナンスの際は、エンジンを一時停止する必要があります。 アズワン品番65-8741-47
1台
799,800 税込879,780
16日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります