防災用品 :「懐中電灯 ソーラー」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター商事ソーラーダイナモラジオライト
エコ商品
3つの充電方法 太陽光充電・手回し充電・USB充電 2ウエイ電源 内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売)
用途スマホへの充電可能・ヘッドホン端子x1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ 付属品Type-C USB充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)約350 電圧(V)2.7~4.2 電源内蔵バッテリー・単4型乾電池×3(別売) 最大出力(W)1.5 明るさ(W)LED:1、読書:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×153×77 周波数FM:76~108MHz、AM:522~1629kHz、SW(短波):3.2~22MHz 機能スマホへの充電可能・ヘッドホン端子×1・懐中電灯・SOSアラーム・AM:FM:SW(短波)ラジオ バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.45W バッテリー容量(mAh)4000 出力端子USB:5V/1.7A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g)490(乾電池含まず) 形式懐中電灯:LED 端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W)4 充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイLCD ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450 受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番64-5211-48 防水保護等級IPX-3
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式 材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g)約113 機能防水 電池リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)8(フル充電) 点灯時間6~12時間 点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

ラバーライト 7LED モノタロウ 動画あり
衝撃に強く滑りにくいラバーライトです。 LEDライトなので熱も少なく省電力です。
用途製造ライン、工事現場などに 使用電池単1形乾電池×2本(電池別売) 全長(mm)197 直径(Φmm)68 材質(本体)ラバー 質量(g)約190(電池含まず) グリップ径(Φmm)45 全光束(Lm)28 使用電球LED 電球の種類LED
1本
特価
389 税込428
当日出荷

チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。 この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。 充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。 蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。 さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ 付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)260 消費電力(W)最大9 電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6 定格出力5V800mA 機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当) 入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応) 充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分) スピーカー4Ω3W 受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応) 出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応 再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

『NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh』は、16000mAh/59.2Whの大容量モバイルバッテリーです。16000mAhと大容量なので、スマートフォン約6回、タブレット約2回、ノートパソコン約1回分の充電が可能です。また、最大60Wの急速高出力に対応しており、スマートフォンやタブレットを短時間で急速充電できます。軽量でコンパクトな設計なので、持ち運びに便利です。目立つ黄色でオシャレなデザインです。ワイヤレスチャージャー付きなので、ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら置くだけで充電が可能です。LED 懐中電灯としてもご利用いただけます。
用途キャンプや登山などのアウトドアアクティビティや停電時などの災害時での電子機器の充電に。 仕様LEDライト:最大6W、ワイヤレスチャージャー:5W/7.5W/10W セット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量16000mAh/3.7V(59.2Wh) 出力【USB-PDポート】5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A【USB-PDケーブル】5V 2.1A 入力【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A 寸法(cm)(展開時)36.2×17.3×3.2 充電方式ソーラーパネル、マイクロポート、USB-PDポート、USB-3.0ケーブル 収納寸法(mm)172×88×43
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

スーパーキャパシタを電源とし長期保管で、さらに災害・緊急時に安心。 従来の手まわしラジオで使用しているニッケル水素電池を使わず、 パソコン等のバックアップ電源として実績のあるスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用することで いざという時に充電池が過放電して使えないといことがありません。 業界初の長期保管ができる充電・電池併用式ランタンです。 ソーラー充電・手回し充電・乾電池3電源で使用が可能。 携帯電話への充電が可能です。非常時に便利な単三・単四電池「どっちでもアダプター」
高さ(mm)187 質量(g)325 外径(Φmm)74 充電時間スマートフォン充電【手回し(150~180回/分)7分間】(通話時間)約25分、(待ち受け時間)約150分、【アルカリ乾電池】単3形(通話時間)約3時間、(待ち受け時間)約29時間、単4形(通話時間)約80分、(待ち受け時間)約11時間 使用の目安ランタン【キャパシタ満充電時手回し(150~180回/分)5分間】(弱)約20分、(強)約14分、【アルカリ乾電池】単3形(弱)約40時間、(強)約19時間、単4形(弱)約16時間、(強)約8.5時間、【ソーラーパネル12時間充電(晴天時)】(弱)約100分、(強)約46分
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

災害や停電時・アウトドアで役立つ大容量充電池に、太陽光充電ができるソーラーパネルをセット。大容量リチウムイオン充電池内蔵。1.2kgの軽量ボディに大容量30,000mAh(111Wh)のリチウムイオン充電池を内蔵。ハンドル付きなので持ち運びも楽々。非常時やアウトドアでの電源確保やスマホの充電に。。停電時でも灯りを確保、LEDライト付き。LEDライトは4段階調整の照明灯・懐中電灯・SOSランプとして使えるので、停電時でもこれさえあれば安心。。停電が長引いても安心、ソーラーパネル付属。最大出力21Wの専用ソーラーパネルが付属。ポータブル電源もスマホも、太陽光さえあればどこでも充電可能。
用途災害や停電の備えに。アウトドアに。 セット内容本体、ACアダプター、シガーソケットアダプター、ソーラーパネル、DCケーブル(変換プラグ付き)、3-in-1ケーブル、取扱説明書 電源充電式 本体質量(kg)12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×110×159 バッテリーリチウムイオン充電池 14.8V/7.5Ah(111Wh) 充電時間(時間)(ACアダプタ使用)約7、(ソーラーパネル使用)約16
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

セーフラン安全用品手回し充電ラジオライト
ソーラー充電、手回し充電、USB充電に対応。スマホ充電可能でいざという時の備えにオススメです。コンパクトサイズで保管や持ち運びもラクラク。
用途防災備蓄用としてだけでなく、日常やアウトドア用としても。 電源ソーラー充電、手回し充電、USB充電 機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯 寸法(mm)約128×60×45 防水性IPX3 充電方式ソーラー充電、手回し充電、USB充電 付属品micro USBケーブル1本 質量(g)約200 タイプコンパクト
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方! IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。 災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。 (※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め 電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電 機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー 防水性IPX3生活防水 付属品micro USB cable1本 本体寸法(mm)145×76×50 質量(g)約300 アズワン品番65-2331-77
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz 材質ABS樹脂 質量(g)約380 連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分 最大消費電力(W)10 充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1 内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー 明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大) 防水性IPX3(生活防水) 動作電圧(V)2.7~4.2
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります