防災用品 :「携帯LEDライト」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm)146×62×78 質量(g)300 全光束(Lm)80 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池リチウムイオン電池 入力端子USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh)2850 出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造IPX3 光色昼光色
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

もしもの時も安心!ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。Bluetooth機能搭載。
用途もしもの備えに。防災ラジオ/災害用/多機能ラジオ/FM/AM/LEDランプ/懐中電灯/USB充電/スマホ充電/緊急ブザー/Bluetooth/ブルートゥース/ソーラー/ポータブル/停電/緊急/バッテリー/モバイル充電/USB充電 仕様(ソーラーパネル)6V/2W 付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年) 質量(g)784 電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り) 周波数【ラジオ受信】AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz 連続使用時間(時間)(満充電時)【ラジオ】約10【LEDライト】 約10【LED電球】約6【USB/micro-SD】約13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2 充電時間(時間)【ソーラー】約10~12(USB電源:約3) スピーカー(出力)3W LED0.3W/LED電球0.5W Bluetoothmicro-SD/USB再生
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

電源コンセントが無くてもソーラー充電できる多機能バッテリー。アウトドアや災害時の備えに。もしもの時も安心。ラジオ、SOSサイレン、携帯充電可能、LEDライト、Bluetooth機能搭載。停電時に明かりを確保(LED電球1個付き)。コンセントがなくてもソーラー充電なのでどこでも使用可能(乾電池OK)。
用途防災、非常用、アウトドアなどに。キャンプ。ライト。AM FM ラジオ。携帯充電。ソーラーパネル。 付属品USB電源プラグ、USB電源コード(1m)、LED電球1個(コード長さ3m)、取扱説明書(保証書付き1年) 材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 質量(g)768 出力(W)スピーカー:3 電源リチウムイオン充電池/3.7V1500mAh、単1乾電池×2本(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×7×23.2 ソーラーパネル出力6V/2W(最大90度角度調整可能) 充電時間(時間)ソーラー:約10~12(USB電源:約3時間) LED0.3W/LED電球0.5W 受信周波数ラジオ:AM/530~1600kHz、FM/76~108MHz Bluetoothmicro-SD/USB再生 再生時間(時間)[満充電時] ラジオ:約10、LEDライト:約10、LED電球:約6、USB/micro-SD:約13
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ワイドな可動式LEDランタン。照らしたいところに照射でき、手元作業に最適。LEDサーチライト:LEDを採用した明るいサーチライトは夜間の移動や足元を照らすのに便利。 AM/FMラジオ搭載:停電や震災といった非常時の情報収集にも役立つ。充電機能:USB出力端子付(標準マイクロUSB5.0V1A)で、携帯電話・スマートフォンへの充電が可能。 長期保管ができるスーパーキャパシタ採用。
用途防災用品として。携帯充電器、LEDライト、ダイナモランタン、AMラジオ、FMラジオとして。 電源3WAY(マイクロUSB接続、乾電池(単3×3本)、手巻き) セット内容スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×923×220 機能ラジオ:AM/FM(108mhz)ワイドバンド対応、携帯電話充電可 LED高輝度白色LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

いざと言う時にこれ1台でマルチに活躍するラジオライト。 明かり(ライト&ランタン)、情報(AM/FMラジオ)、携帯電話の補助電力を確保します。 高光度白色LEDライトを装備、闇をシャープに照らします。 広範囲を照らすLEDランタン機能、携帯充電機能付。
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/TYPE-C)、ストップ 寸法(mm)177×52×60 質量(g)230 電源手巻きダイアナモ、アルカリ単4×3本(別売)、USB充電、内蔵蓄電池:NI-MH/300mAh 機能LEDライト(白色1灯)、LEDランタン(白色3灯)、AM/FMラジオ、サイレン、プラグイン携帯電話充電機能、USB充電機能、ダイナモハンドル(ラジオ・ライト緊急用)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

セーブインダストリー大画面ポータブルTV&ラジオ
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290 電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売) 本体寸法(mm)190×150×55 液晶サイズ4.3インチ 解像度480×272 スピーカー最大出力1.25W(8Ω) コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック 受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz 充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

携帯しやすいフラットな薄型LEDライトです。ボタンですぐ点灯することができ、リング付なので鞄に付けて携帯するなど外出先での活躍が期待できます。お客様も受け取りやすい小さいサイズなので、防災イベントや来場記念の配り物ノベルティとしてもおススメです。
付属品取説付(台紙面)、テスト用ボタン電池4個 材質アルミ 他 寸法(mm)25×84×15 シルバー
1個
479 税込527
8日以内出荷

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工 質量(kg)(本体)約6.8 出力(W)(USB/DC)200(最大値) 出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大) 出力電圧(V)(最大)18 出力電流(A)(最大)11.10 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P 変換効率(%)(発電)22.5 使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80% 開放電圧(V)(自然電位)21.6 出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能) サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625 防水仕様※非防水 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)12
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れた単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・付属のカラビナフックで柵などに掛けて使用が可能 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・3.5mのDCコード(5521ピン)で、直接DC機器やポータブル電源に充電が可能です。 ・3つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電に セット内容ソーラーパネル、カラビナフック×4個、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、収納袋、取扱説明書、保証書 材質ソーラーパネル:EVAラミネート加工、生地:PVC防水加工 ポリエステル 1200D 寸法(mm)展開:520×1690、折畳:520×380×20、ロット:550×345×415 質量(kg)約4.9(本体)、24(ロット) 出力(W)USB/DC:120(最大値) 規格ロット数:4台入り 出力DCコネクター/DC出力口:18V~22V 6A(最大)、DCケーブル:MC4ケーブル接続用5525DCケーブル 、USB出力:5V 3A(最大) ケーブル長(m)3.5 対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、ポータブル投光器:YC100-2、GH40-S、GH40-L、YC30-N 使用環境温度(℃)-20~70 ケーブル5525DC 定格作動電流(A)出力:5.5 開放電圧(V)21.0±12% 出力端子DCコネクター×1個(外径5.5mm 内径2.5mm)、USBポート×3個、DC出力口×1個(内径2.1mm×外径5.5mm) 効率発電:20% 使用環境湿度(%)10~80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 短絡電流(A)4.1±12% 動作電圧(V)定額出力:18
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

お出かけの必需品 コンパクトミラー・パワーバンクが一体化!ポーチに入れてスマートに持ち運べる。 ミラー・モバイルバッテリー・LEDライトの三機能がコンパクトに一体化、携帯に便利。 モバイルバッテリーは大容量4000ミリアンペア、携帯電話等を素早く充電。 ミラーは等倍、2倍の2種類、使い勝手が良く、LEDライト付だから暗い場所でも安心。
付属品USB/microUSBケーブル、取扱説明書 材質ABS、ガラス ピンク 質量(g)約145 充電時間(時間)約3~4(目安)、約1.5回充電可能(iPhone等) バッテリー容量(mAh)4000 サイズ(mm)約90Φ×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。 ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ FM/AMラジオ受信 大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。 手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。 本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。 水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2) 付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ 質量(g)約376 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58 機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様 受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90 出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ 電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。 ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。 緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA 材質本体:ABS樹脂 質量(g)230 電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル 使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間) 連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8 機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45 充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時) バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V) 充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A 明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

LEDライト付きのモバイルチャージャーです。毎日携帯するチャージャーだからこそ、スマートフォン約1回分の充電はもちろん、。緊急時にはLEDライトとしてご使用頂ける、心強い機能付きのアイテムとなっております。カラーは定番のブラックとホワイトの2色展開となっており、。学校の卒業記念品や防災に関連するキャンペーンのノベルティにおすすめの商品です。本製品はPSEの適合試験を受け、適合した製品のみを販売しております。製品の安全性については、定期的に工場責任者とミーティングを行い、改善・品質向上に努めています。
1セット(10個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きのモバイルチャージャーです。毎日携帯するチャージャーだからこそ、スマートフォン約1回分の充電はもちろん、。緊急時にはLEDライトとしてご使用頂ける、心強い機能付きのアイテムとなっております。カラーは定番のブラックとホワイトの2色展開となっており、。学校の卒業記念品や防災に関連するキャンペーンのノベルティにおすすめの商品です。本製品はPSEの適合試験を受け、適合した製品のみを販売しております。製品の安全性については、定期的に工場責任者とミーティングを行い、改善・品質向上に努めています。
サービス分類名入れ
1セット(50個)ほか
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

太知ホールディングス防水備蓄ラジオ
エコ商品
iPhone・Androidスマートフォンへの充電機能を備えた長期保存可能な防災備蓄用ラジオです。 劣化しにくいスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を搭載。 バッテリーの劣化の心配がなく防災袋に入れての長期保存に適します。 手回し、乾電池、USB電源の3電源対応、LEDライト、サイレン、ラジオに防塵防水機能までついて、いざという時に安心の多機能です。
付属品USBA-microUSBケーブル、ストラップ、microUSB→TypeC変換プラグ、USBtypeC→A変換アダプター、取扱説明書※適合しない携帯電話・スマートフォンがあります。お手持ちの充電ケーブルをご使用ください 材質ABS樹脂 質量(g)208 電源内蔵蓄電池:キャパシタ(3V20F)、乾電池:単3アルカリ乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×50×69 連続使用時間【手回し】AM約40分、FM約30分、ライト約25分、サイレン約5分、スマホ通話約1分、スマホ待受け約30分※150~180回/1分を標準とした場合、【乾電池】AM約160時間、FM約120時間、ライト約65時間、サイレン約35時間、スマホ通話約25分、スマホ待受け約12時間 機能LEDライト、サイレン、AM/FMラジオ、防水、携帯電話充電可能 LEDΦ5mm白色LED×3 受信周波数AM503~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) 素材ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 サイレンサ出力音量76db
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。 セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ 質量(kg)0.1 ホワイト 出力USB:DC5V/300~600mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141 LED高輝度白色LED5mm/1W 照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
3,898 税込4,288
欠品中

デザインだけでなく、内容も充実。お子様にも防災意識を!! 防災士が選んだ災害時の必需品をいつでもコンパクトに携帯! 笛・方位磁石(※)・一体型ミニLEDライト、極薄コンパクトポンチョ等、軽量でかつ実用的なアイテムを揃えました。 「とても役立った!」「簡潔で読みやすい!」と読者から好評を頂いている、発行実績20万冊の『防災マニュアル』縮小版を同梱。 のどの渇きを癒し、糖分補給も出来る氷砂糖もご提供。
材質ポリエステル グリーン 質量(g)約200(内容物含む) 寸法(cm)35~63(ストラップ立ち上がり) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)約12×24 マチ(cm)7
1セット
1,998 税込2,198
8日以内出荷

普段から使える防災グッズをテーマに、スタイリッシュなボディに多彩な機能を集約。非常時はもちろん、アウトドアシーンにもぴったりの多機能ラジオライト。 。ランタンはLED4灯式。USBケーブルを繋ぐだけで携帯への充電、マルチパワーステーション本体への充電もUSBから可能です。また、いざと言う時のダイナモハンドルもソーラー充電も可能です
付属品2in1充電ケーブル(マイクロUSB/Type-C)、ショルダーストラップ、防災マニュアル 質量(g)445 電源太陽充電、ダイナモハンドル充電、AC/USBアダプター使用可能(別売)、アルカリ単3電池3本(別売)、USB充電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×343 機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯電話充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネル
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

非常時やアウトドアに最適、多機能(ランタン・懐中電灯・ラジオ・携帯充電・サイレン )マルチユニット 充電池、乾電池どちらでも使えて便利、安心 LEDライトはランタン、懐中電灯(遠近切替)の3種類を用途に応じて使い分け 平置き・吊下げ両方可能だから、キャンプやアウトドアでも簡単に設置可能 フル充電でランタンで約7時間、懐中電灯(遠)で約3時間、懐中電灯(近)で約10時間連続点灯 充電池容量は2100mAhでスマホ、iPhoneを約2/3まで充電可能 ラジオはFMワイド、AMの2バンドで情報収集も簡単、便利
仕様充電できる携帯電話:ほとんど全ての携帯電話、スマートフォン、iPhone 付属品USBケーブル(USB-マイクロUSB)、携帯用プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCプラグ、取扱説明書 材質ABS オレンジ・グレー 表示充電中:赤色のLEDインジケーター点灯 周波数(ラジオ)FMワイド:76-108Mhz、AM:530-1650Khz 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可 使用電池ニッケル水素電池 単3型3個/3.6V/2100mAh(別売の単3型乾電池3個でも可) 保護機能過充電保護機能、過放電保護機能 LEDランプ懐中電灯(遠 1-LED):150ルーメン、懐中電灯(近 4-LED):50ルーメン、ランタン(10-LED):30ルーメン 充電時間(時間)約12(USB充電) 入出力マイクロUSB入力:5V/450mA、USB出力:5V/500mA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

4WAY充電式。コンセントはもちろん、ソーラー充電や車での充電も可能。また、USB Type-Cに対応しているので急速充電器を使用する事により更に高速な充電が可能です。AC出力やUSB出力、DC出力などの出力ポートと、入出力対応のUSB Type-C(MAX 60W)も備えているので安心です。LEDライトやランタン、投光器に使えて便利。電動ドリルや電動カッターにも。携帯電話やスマートフォン、パソコンやタブレットに。充電はもちろん、照明機能付きで、夜間の移動時も安心。
仕様●サイズ(mm):110×96×130●重量:1kg●材質:ABS●バッテリー(種類/容量):リチウムイオン電池/20000mAh、3.7V/74Wh アズワン品番68-4108-58
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

発災当日1日分の滞在をサポートする備蓄セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しでの保管がしやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット 人数1人×1日
1セット
2,498 税込2,748
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライト
防災備蓄品にもおすすめ。 従来の手回し充電機能にプラス、ソーラー充電機能も搭載しました。 乾電池(単4×3)、USB充電にも対応しておりシーンに併せて電源を選択でき便利。 USB電源出力端子はmicroUSB+Type-Cアダプターを付属。 いざというときに充電器としてもご使用いただけます。 AM/FMラジオ、明るさ調節のできるLEDスポットライト&読書用LEDライトを搭載。 緊急用サイレン搭載、もしもの時も安心です。
電源内蔵充電池(リチウムイオン)、手回し充電、USB充電対応、単4乾電池×3(別売) 機能【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンド(回転収納伸縮式FMロッドアンテナ)、【LEDライト】明るさ調節付スポットライトLED・読書用LED(4灯※ソーラーパネル裏)、【携帯充電】有り(USB出力) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×53×74 質量(g)304 防水性防雨(IPX3等級) その他緊急用サイレン、充電インジケーター 付属品取扱説明書、充電用microUSBケーブル、type-C変換アダプター、カラビナ付きハンドストラップ(本体付属)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合) 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂 質量(g)個装: 約 112 光源高輝度白色LED×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18 充電時間(時間)約100 連続点灯時間(時間)約8
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

収納に便利な「B5ファイルサイズ」ボックスの中に、災害時に役立つ防災グッズを厳選してセット。BOX裏面には「災害用伝言ダイヤル171」の情報を記載しています。
セット内容蓄光LEDライト・静音アルミブランケット・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・非常用ウェットタオル・水に流せるポケットティッシュ・使い捨てマスク・使い捨てカイロ・軍手・非常用給水バッグ(3L)・絆創膏+綿棒セット・ウェットティッシュ(5年保存)・防災ガイドメモ 質量(g)約600 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約195×65×265
1セット
3,000 税込3,300
欠品中

災害時に役立つ防災グッズを厳選したセット。リュックは外側に3つ内側に1つポケットが付いており、幅広のショルダーベルトなので、女性でも安心して持ち運びができます。反射テープもついています。
セット内容エマージェンシーリュック BK・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用給水バッグ(3L)・携帯トイレ(1回分)・非常用呼子笛(IDカード付き)・使い捨てマスク・絆創膏+綿棒セット・保存水(500ml)・軍手・防災ガイドメモ・使い捨てカイロ・八徳ナイフ 質量(g)約1320 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400
1セット
5,000 税込5,500
6日以内出荷

・車のプロが考えた車載特化の非常用セットです。【特徴】。・車で移動中、もしも事故や故障をしてしまったら…いざという時に備えて安心!。・車内で邪魔にならないコンパクト設計で座席下やトランクに収まります。さらに裏面には滑り止めがあり、走行中にずり動くこともありません。・備えあれば患いなし!充実の20点セット!。・20点が1つのバックに収納されているので、持ち運びも簡単!
セット内容三角停止板、アルミブランケット(160cm×210cm)1個、包帯(8cm×4m)1個、包帯(6cm×4m)1個、パッド付き包帯(8cm×10m)1個、パッド付き包帯(10cm×12m)1個、テープ(2.5cm×5m)1個、止血帯(2.5cm×45cm)1個、ハサミ(15cm)1個、綿紗(10cm×10cm 2枚入)3パック、綿棒(20本入り)1パック、ピンセット(8.9cm)1個、安全ピン(3.2cm)10個、レスキューハンマー 1個、蛍光安全ベスト 1個、携帯ミニトイレ 1個、レインコート 1個、軍手 1個、マルチツール 1個、手動式発電LEDライト 1個 寸法(mm)435×60×130
1セット
3,698 税込4,068
6日以内出荷

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。 電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。 LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。 付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。 ラジオはAM、FM両方聴けます。 iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。 ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ 材質ABS、PS 寸法(mm)約125×52×42 質量(g)約120 出力(W)(スピーカー)0.25 消費電力(W)0.5 周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz LED寿命(時間)約1万
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

太知ホールディングス備蓄ラジオ
手回し充電・乾電池で使える、1台4役(ラジオ・ライト・充電器・サイレン)のラジオです。
寸法(mm)104×46×66 電源電池/単4形乾電池×2本(別売)、手回し(内蔵蓄電器)/キャパシタ 2.7V 10F 機能AM・FMラジオ・LEDライト・携帯電話・スマートフォン充電・サイレン 質量(g)180 付属品スマートフォン接続コード(マイクロUSBケーブル)×1、携帯電話接続プラグ×1、ストラップ×1 アズワン品番7-9073-01
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷

一台4役!災害時に役立つ機能搭載! 一度本体に充電をし、スマホ・携帯電話に充電するので安定した充電が可能。
材質ABS樹脂 質量(g)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×145×45 機能LEDライト・FMラジオ・携帯電話充電可
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

携帯電話、スマートフォン充電可能 スーパーキャパシタを電源とし長期保管可能なので災害・緊急時にも安心
電源手廻し充電(電池不要)、USB、単4電池×2本(別売) 付属品スマートフォン接続コード、携帯電話接続プラグ、ストラップ エスコ品番EA758-31A 寸法(mm)104×46×66 質量(g)182 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン、携帯電話充電可
1個
7,580 税込8,338
当日出荷

充電しラジオ、LEDライト、サイレン、手回し充電、USB給電ができる。手回し充電なので乾電池不要(充電容量800mAh。USB充電(入出力)対応。緊急時には、スマートフォンなどの機器に充電することもできます。ワイドFM対応
付属品USB充電用接続ケーブル 材質ABS樹脂、ポリスチレン 寸法(mm)145×58×42 質量(g)148(ケーブル含まず) 電源ダイナモ 機能LEDライト、サイレン、ワイドFM、携帯電話充電可
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

大きく開くdeリュック 防災用セットは、ラウンドファスナーで大きく開く大容量非常用セットです。口が大きく開く仕様なので中身が見えやすく確認がしやすいです。色が目立ち、反射ラインがあるので夜間でも安心です。
用途災害時の避難用に。 セット内容1)大きく開くdeリュック、2)リュック型de給水袋6L、3)冷熱遮断アルミシート、4)コンパクトあったかフリース、5)あんしんトイレポンチョ(ポーチ付)、6)レスキュー簡易頭巾、7)スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、8)800ルーメンdeランタン(単1電池×3本使用別売)、9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)抗菌消臭・簡易トイレ×10、19)20)21)22)23)24)25)26)27)28)携帯用ミニトイレ×10、29)30)31)32)33)携帯おかん器×5、34)新反射安全タスキ、35)4層!静音アルミポンチョ、36)4層!静音アルミ寝袋、37)4層!静音アルミシート、38)レインポンチョホワイト、39)40)41)42)除菌ジェル×4、43)44)45)防災用ウェットティッシュ(20枚入)×3、46)47)48)49)ポケットティッシュ×4、50)軍手、51)ロープ、52)笛、53)タオル、54)絆創膏5枚、55)綿棒10P、56)コットンパフ3枚、57)ワンタッチ包帯、58)爪切り、59)毛抜き、60)ハサミ 電池単1電池×3本(別売) バッグ寸法(mm)約300×430×170
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷

手回し充電ワンセグテレビ YAMAZEN(山善) 動画あり
コンデンサー充電池搭載で10年間保管可能。 画面サイズ4.3インチで快適に視聴。 約5分間(約150回転/分)の手回しですぐ満充電に。 LEDライト、防塵防水対応でキャンプやアウトドアシーンでも活躍。 スマートフォンへの充電にも対応。 ACアダプター満充電時も手回し満充電時と同様の動作時間となります。
用途防災・災害グッズ・ワンセグテレビ・防災ラジオ・充電器・LEDライト・サイレンとして、もしもの備えに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×4×9.2 質量(g)370 受信周波数(AM)522/1710kHz、(FM)76.0/108MHz、(ワンセグテレビ)UHF13/62ch アンテナ(AM)内蔵フェライトバーアンテナ、(FM)ロッドアンテナ スピーカー直径36mm、定格出力200mW、最大出力350mW 出力端子【音声】直径3.5mmステレオミニジャック(※音声はモノラル)、【充電】USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話機用) 入力端子【充電】USBmicroBタイプ(モバイルバッテリー用) 電源単3形乾電池×3個 DC4.5V(※乾電池は別売り)、内蔵充電池3V/100F、DC5V(USB)、AC100V(ACアダプター) 付属品USBケーブル(約1m)、ACアダプター、ベルト、取扱説明書 保証期間1年 機能FM/AMラジオ、LEDライト、サイレン機能、防塵・防水、携帯電話充電可
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忘れがちなお菓子やおもちゃをセットした、教室や子供部屋に置いても違和感のないデザインBOXの防災セット。パッケージは持ち手付き、環境に配慮したFSC(R)認証の古紙100%使用しています。
セット内容保存水(500ml)・携帯トイレ(1回分)×2・子供用純綿軍手・子供用レインコート(使用身長目安/120cm~140cm)・蓄光LEDライト・水に流せるポケットティッシュ・静音アルミブランケット・非常用呼子笛(IDカード付き)・絆創膏+綿棒セット(絆創膏2枚・綿棒10本入り)・パワーフルーツキャンディ・ミニトランプ・防災ガイドメモ(こども用) 質量(g)約1140 電源単3電池×2本(別売) 対象子供用 アレルギー28品目:不使用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約310×85×250
1セット
4,000 税込4,400
6日以内出荷

エムアンドティー緊急防災17点セット
緊急防災17点セットは、軽くて丈夫なかさばらない防災リュックです。外のポケットには反射材付きです。いざという時のために、ご家庭に1セットは備えておきたい品を集めました。
用途災害・非常用に。 セット内容保存水500ml(賞味期限は製造日より5年6カ月)、カンパン(賞味期限は製造日より5年)、蓄光LEDライト、ブルーシート(滑り止め加工付き軍手)、絆創膏・綿棒セット、アルミ温熱シート、ポリラップ、防災ガイドメモ、使い捨てマスク、非常用吸水バッグ(3L)、携帯用トイレ(小用)、ウェットティッシュ(5年保存)、水に流せるポケットティッシュ、非常用ホイッスル(IDカード付)、非常用ウェットタオル(6年保存)、リュック本体 オレンジ バッグ寸法(mm)約400×330×120
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷

「リュック」として使用できるだけでなく、「イス」としても災害時の行列などでの体力消耗を防げる、便利なリュックの防災セット。 リュックは水をはじく撥水加工素材で、雨の日でも安心です。 趣味のキャンプや釣りなどにも幅広く活躍します。
セット内容イス型リュック、非常用給水バッグ(3L用)、蓄光LEDライト、あんしん保存水(500ml)乾パン缶(100g)、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、非常用呼子笛、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1 材質600Dポリエステル、鉄、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、アルミニウム、ナイロン、ABS樹脂、紙、綿、他 質量(g)約2830 人数一人用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)使用時/約300×280×430、折り畳み時/約350×80×500、リュック/約150×290×320
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

軽量でコンパクトにたためるリュック。夜間でも視認しやすい反射テープ付き。
セット内容巾着リュック、レスキュー簡易頭巾、多目的deポンチョ、マスク、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト、携帯用ミニトイレ×2、レインポンチョホワイト、防災ガイド、4層!アルミシート、抗菌消臭・簡易トイレ×2、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)×2、ポケットティッシュ×2、eco便利バッグ、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、絆創育5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ 質量(kg)1.4 包装形態A4スリム箱 名入れサイズ(mm)50×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
1セット(20個)ほか
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型防災用セットは、災害時に役立つアイテムの商品をセットしています。リュックは容量46Lと大容量なので家族分を常備できます。追加で必要なものをセットすることができます。小物ポケットやサイドのメッシュポケットも搭載しております。
用途災害時の避難用に。 セット内容1大容量リュック、2非常用持出袋3L、3冷熱遮断アルミシート、4レスキュー簡易頭巾、5スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。)、6抗菌消臭・簡易トイレ、7携帯用ミニトイレ、8レインポンチョホワイト、9防災ガイド、10コンパクトあったかフリース、11マスク、12アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、134層!防寒・防風アルミシート、14防災用ウェットティッシュ(20枚入)、15除菌ジェル、16ポケットティッシュ、17eco便利バッグ、18真空ステンレスボトル350ml、19新反射安全タスキ、20軍手、㉑ロープ、㉒笛、㉓タオル、㉔絆創膏5枚、㉕綿棒10P、㉖コットンパフ3枚、㉗ワンタッチ包帯、㉘爪切り、㉙毛抜き、㉚ハサミ バッグ寸法(mm)約540×355×210
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます
セット内容両リュック・非常持出袋、非常用給水袋3L、多目的deポンチョ、マスク×2、スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、抗菌消臭・簡易トイレ、携帯用ミニトイレ、防災ガイド、レインポンチョホワイト、ポケットティッシュ、アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、4層!アルミシート、4層!アルミ寝袋、除菌ジェル×2、防災用ウェットティッシュ(20枚入)、軍手、ロープ、笛、新反射安全タスキ、eco便利バッグ×2、絆創膏5枚、綿棒10P、コットンパフ3枚、ワンタッチ包帯、爪切り、毛抜き、ハサミ 質量(kg)1.3 包装形態A4スリム箱 名入れサイズ(mm)30×100 名入れ方法シルク印刷 サービス分類名入れ
1セット(20個)ほか
169,800 税込186,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります