防災用品 :「避難はしご 3階用」の検索結果

防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号は第28-6号
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご 材質アルミ、ナイロン、スチール ホワイト、レッド 耐荷重(kg)454
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。 突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。 バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。 あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。 使いやすく、熱にも強いタイプです。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)350 ロープ径(Φmm)12 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)420
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープタイプの避難はしご。
金具自在金具(EKF-1)(窓の敷居用) 踏ざん間隔(mm)330
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)(ロープ)9×2 材質(ロープ)クラレビニロン100% 強さ14KN
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
1台
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

緊急時に素早く避難できる、避難はしご。 国家検定合格品です。 縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号は第27~3号
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重(kg)150 取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用 耐荷重150kg トラスコ品番761-7984 材質ロープ:ビニロンステップ:木材 幅(mm)350 質量(kg)3.3 長さ(m)3 ロープ径(Φmm)12 踏ざん間隔(mm)400 ステップ踏面幅(mm)450
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ユタカメイク簡易避難用ロープ
エコ商品
いざと言う時の緊急避難用ロープ。 難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個 トラスコ品番797-0846 材質ポリエステル 許容荷重(kg)115以下 ロープ径(Φmm)12 ロープ長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)(コブ)約400
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

緊急時に素早く避難できる。 国家検定合格品
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ 型式承認番号は第19~8号
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置、保管に便利なスチール製およびステンレス製ケース
高さ(mm)388 奥行(mm)220
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部分の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフエイーに。 人と環境に優しい「避難はしご」を実現しました。 有害物質の含有を禁止する世界的な流れを汲み、金属部品の電気亜鉛めっきの被膜処理を六価クロムフリーとしました。人間と環境、両方に優しい避難はしごが、より確かな安全と安心を提供します。
国家検定合格番号第19~7号
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。 仕様約50cm間隔でコブ加工 材質(ロック付カラビナ)スチール製 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)(目安)150以下 ロープ長さ(m)約6 ロープ幅(mm)Φ12
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

軽量だから移動、設置が簡単! 収納もよりコンパクトです。 10mまで対応。 選べる金具は3種類。 取手付で設置スムーズ。
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミ、スチール 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)454
1個
28,200 税込31,020
翌日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります