防災商品とは、災害時に緊急目的で使用し、迅速な復旧を図るために使うグッズです。事業場には従業員のほか来客や取引業者など多くの人が出入りするため、災害時には帰宅困難者などが発生する恐れがあります。そのため、家庭用とは違った対策が必要です。消火器や火災警報器のほか、避難ハシゴ、転倒防止用品などを普段から整備しておく必要があります。また、非常袋の中にはライトやラジオ、ライフジャケットなどの避難用品を準備しておくと良いでしょう。また、非常用トイレやテント倉庫など、災害時の環境作りに役立つ商品も取り揃えています。
粉末(ABC)消火器10型 蓄圧式3.0kg リサイクルシール付ニッタン(NITTAN)予約販売
業務用蓄圧式粉末(ABC)消火器!強力な制炎力を誇り、A(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やプロパン火災など、あらゆる原因の初期火災をスピード消火します。
用途オフィス・店舗など、あらゆる火災の初期消火に対応します。仕様充填薬剤:粉末(ABC)3kg/(充填圧力値)N2ガス0.70~0.98MPa/リサイクルシール付/蓄圧式種別蓄圧式型10型タイプストップ付種類粉末ABC使用温度範囲-30℃~+40℃エコマーク認定認定材質(ホース)PVC製検定規格消第29~1号材質(ノズル)POM製単位(消火能力)A-3・B-7・Cホース寸法(mm)約327放射時間約15秒(20℃)/3~7m(20℃)耐圧試験圧力(MPa)2ノズル径(Φmm)5.1エコマーク認定番号10127007
住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器ヤマトプロテック3日以内出荷から4日以内出荷
より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限5年グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
非常食船山税込¥26,978¥24,980