絞り込み
ロープ長さ(m)
  • 15
  • 1.5(1)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 10(9)
  • 12(8)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18.5(1)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(2)
最大使用荷重(kg)
  • 85(1)
  • 100(2)
  • 120(4)
  • 130(2)
ブランド
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
  • 遠藤工業(2)
  • サンコー(タイタン)(2)
  • ポリマーギヤ(2)
  • 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セイフティブロックとは、梯子や電柱など高所作業場を昇り降りする際に使う墜落防止装置です。足を踏み外した場合でも、ワイヤロープが瞬時に繰り出しを停止し、衝撃も緩和します。ワイヤー以外の部分はシールド設計がされているので、厳しい環境の中でも使用可能。救助にも役立つウインチ機能付きや自動巻き取り式など、作業内容や利用目的に適した種類を選べます。ただし、セイフティブロックに異常が見つかれば使用を中止しなければならないなど、使用にあたって注意事項をチェックするようにしましょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ長さ(m)から絞り込む
3.5(3)
6(6)
8(3)
10(9)
12(8)
15
20(6)
25(4)
30(4)
35(2)
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
テトラブロック ツヨロン(藤井電工)テトラブロックツヨロン(藤井電工)
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から3日以内出荷
[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
ブロックリール RKF2-LR ポリマーギヤブロックリール RKF2-LRポリマーギヤ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1本
当日出荷
カラビナ、台付けロープ付安全ブロック
タイプカラビナ・台付ロープ型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
マイブロック サンコー(タイタン)マイブロックサンコー(タイタン)(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1本
欠品中
昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85ランヤード(ストラップ幅)(mm)30材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルトランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式) サンコー(タイタン)タフブロック(ステンレスワイヤーロープ式)サンコー(タイタン)
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。 ステンレス製のワイヤーを採用しています。 凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。 本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで最大使用荷重(kg)130仕様直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)セット内容引き寄せロープ、台付ロープ材質本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ規格安全帯構造指針適合品落下距離(m)約1.2(墜落阻止時)落下衝撃荷重(kN)約4.5(墜落阻止時)寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)254×224×108
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン) ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)ツヨロン(藤井電工)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
三つ打ちロープ
フックFS-90直径(mm)16
ライフブロック 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ライフブロック123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽く、錆びないガラス繊維強化樹脂ボディです。 衝撃に強く、内部機構の動作不良が起こりにくい構造です。 耐疲労性が高く錆に強いステンレス製ぜんまいと、錆びにくく信頼性の高いΦ4.76mm航空機用ステンレスワイヤ、アルミ合金フックを採用しています。
最大使用荷重85kgセット内容吊り下げロープ(カラビナ付)、引き寄せロープ(ワイヤ長と同じ)
セルフロック 遠藤工業セルフロック遠藤工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業セルフロック(墜落防止器)遠藤工業
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120ロープ長さ(m)15質量(kg)7.5ロープ径(Φmm)4.4連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプツヨロン(藤井電工)
1台
欠品中
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプ ツヨロン(藤井電工)ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプツヨロン(藤井電工)
1,598,000税込1,757,800
1台
9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
セイフティブロック