ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ツヨロン(藤井電工)当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(6mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)当日出荷
使用荷重(kg)120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×5.8トラスコ品番102-8461セット内容本体防雨カバー付、本体6mストラップ付、本体6mストラップ、引寄せロープ、本体防雨カバー、カラビナ材質グラスファイバー、鉄、超強力繊維、ポリエステル ウレタン質量(kg)1.9ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.7寸法(縦×横×奥行)(mm)182×162×68フック径(mm)14
墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型ツヨロン(藤井電工)当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
ショックアブソーバー付ベルブロックツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)当日出荷
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120仕様ベルト巻取り式ベルト幅(mm)18機能ショックアブソーバ付き落下衝撃荷重(kN)2.8
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ショックアブソーバ付ツヨロン(藤井電工)当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-6285セット内容本体8mストラップ付、引寄せロープ、カラビナ材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)2.9寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-8462セット内容本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2.3ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ツヨロン ベルブロックツヨロン(藤井電工)当日出荷
ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。
用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。色ブラック質量(g)約1400ベルト幅(mm)18ベルト長さ(m)5.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67落下衝撃荷重(kN)約5.7
ツヨロン 墜落防止装置FMスカイロック安全器ツヨロン(藤井電工)当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール中央位置用(子綱2又)ですトラスコ品番818-3359材質アルミ、ステンレス、ナイロン摘要レール中央用質量(g)920有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
テトラブロックツヨロン(藤井電工)当日出荷から4日以内出荷
[ステンレス素材を採用]
ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。
点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。
[ワイヤの強度・耐久性を向上]
安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。
[実績のあるディスクブレーキを内臓]
国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。
[ロック爪はラチェット機構を採用]
ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。
常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m)材質(ワイヤーロープ)ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)5材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック最大使用荷重(kg)130以下
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック テンションインジケーター付タイプツヨロン(藤井電工)当日出荷から9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプテンションインジケーター付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
ワイヤーロープ巻取式シールド安全ブロック ウインチ機能付タイプツヨロン(藤井電工)¥1,498,000~税込¥1,647,800~
1台
9日以内出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。使用荷重(kg)120仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付タイプウインチ機能付タイプ口径(Φmm)(フック)20落下距離(m)0.6以内
CP昇降器ツヨロン(藤井電工)17日以内出荷
電柱の第一足場釘に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。本体はアルミ合金製で軽量です。 3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
全長(mm)1500ベルト長さ(m)1.45基本定格荷重(kN)1.0KN
GCハリップ【水平移動用親綱】ツヨロン(藤井電工)22日以内出荷
緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
用途各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。直径(mm)16
『墜落制止用器具』には他にこんなカテゴリがあります