ポリエチレン製緩衝材(気泡なし) :「断熱材」の検索結果
ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)とは、衝撃を和らげて中身を保護する緩衝材のうち、ポリエチレン製で気泡が入っていない種類のものです。気泡が入っていない分緩衝材のボリュームが大きくないという利点があります。用途は多岐にわたり、引越し時の家具の梱包やガラスや陶磁器など割れ物の包装、液晶パネルや電子機器類の保護、金属製品の表面保護などです。製品はロープタイプまたはカットタイプ。断熱性や防水、防湿性、保温性、耐薬品性など種類により特性があります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。
透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。
基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。
伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)
表面抵抗(Ω)1013未満
引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)
熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)
圧縮永久歪(%)3.2
吸水率(%)0.01以下
透湿度(g/m2)75
引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
『緩衝材』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
- ポリエチレン製緩衝材(気泡なし)
- ピロー型エアー緩衝材
- 巻きダンボール
- 紙パッキン・ペーパークッション
- 小物用クッション
- ネットキャップ
- 発泡緩衝材
- 緩衝材機器
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。