絞り込み
エコロジープロダクト

TCノズル
タイムケミカル¥21,980税込¥24,1781袋(5本)3日以内出荷表面改質技術を採用したガラスハイブリッドコーティングによりノズルへ付着したスパッタの除去が容易に行えます。ノズルへのスパッタ溶着がほとんどなく、付着するスパッタの剥離性が良好です。ノズルへのスパッタ堆積が軽減されるため、溶接不良の発生を抑えられます。カーボンノズル(タイムケミカル製)と比較してもスパッタの除去性に差がありません。物理的、機械的性質が高い(カーボンノズル比)ため、半自動溶接でも使用できます。全長(mm)73内径(Φmm)16(350A仕様)表面硬度2.3N
接続アダプター
ダイヘン¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷アルミ用の接続アダプターです。用途アルミ用仕様【組合せ送給装置】CM-144/CM(W)ー145・146・147、【組込アウトレットガイド】1.2:U2962M03/1.6:U2962M04