クリーンワイパー :「ウェット」の検索結果
クリーンワイパーとは、クリーンルーム内の拭き掃除時に使用する道具のことを言います。クリーンルーム内で使用するので、毛羽立ちや繊維脱落が少ない自己発塵を抑えた作りになっているのが特徴です。材質は、ポリエステル、セルロース、リヨセル、レーヨンなど。超極細繊維で乾いたままでも汚れをしっかり拭き取れるタイプのもの、スポンジと一体になった吸水性の高いもの、表面が柔らかくデリケートな部分の拭き取りに適したものなどがあります。
関連キーワード
商品豆知識
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、USP脱イオン水30%
材質PP
裁断形状カットエッジ
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
材質不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)
裁断形状カットエッジ
クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。
プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。
滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。
材質ポリエステル長繊維100%
寸法(mm)230×230
含有量(%)エタノール:70、脱イオン水:30
仕上処理端面:超音波端面溶着
アズワン品番4-5455-01
1ケース(12パック×30シート)
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、脱イオン水30%
材質ポリエステル
裁断形状カットエッジ
クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
仕様液体物:IPA70%、UPS精製水30%
材質ポリエステル
裁断形状シールドエッジ
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
用途ISO Class3~7γ線滅菌済3重包装
仕様液体物:変性エタノール70%、USP精製水30%、対応クリーンルーム環境(目安):クラス1~10,000(ISO Class 3~7)
材質ポリエステル
寸法(mm)310×310
アズワン品番3-9022-01
1袋(25枚)
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
IPAを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
用途ISO Class3~7γ線滅菌済3重包装
変性エタノールを含浸したプリウェットタイプです。製薬ラインやクリーンルーム内のクリーニングに適しています。完全に自動化されたISOクラス3のクリーンルームで製造しています。
寸法(mm)310×310
材質ポリエステル
仕様【液体物】変性エタノール70%、USP精製水30%
アズワン品番3-9022-51
1箱(5袋×25枚)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
ドライでもウェットでも使用できます。
材質PU(ポリウレタン)100%
耐熱温度(℃)130℃
気穴率(%)80
起毛加工を施したマイクロファイバーワイパーです。
吸水性も高く、拭き取り性能も優れています。
用途吸水性も高く、ウェットでのご使用に。
質量(g)48
材質/仕上表裏素材:ポリエステル、ナイロン、中綿素材:ポリエステル
シートサイズ(mm)200×310
ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。
用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。
トラスコ品番663-6529
材質ポリプロピレン不織布
色グレー
ケース入数12パック(24本)
シートサイズ(mm)200×200
1パック(2ロール)
¥889
税込¥978
当日出荷
滅菌済みのウェットタイプワイパーです。トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。滅菌バリデーションに対応しています。※1。クリーン環境に求められる優れた清浄性、耐摩擦性、化学的適合性を実現しています。プレウェットという形態により、従来のような大量の溶剤の取扱いや容器の管理が必要なく、コスト効率と使いやすさが向上します。滅菌済みの層流フード、バリア・アイソレーター、生物学的封じ込め装置の清掃に適しています。※1 無菌性保証水準(SAL)10^-6を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です。
材質ポリエステル
寸法(mm)230×230
グレードクラス1~(ISOクラス3~)
裁断形状超音波端面溶着
滅菌済みのクリーンルーム用ウェットタイプのワイパーです。
滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。
トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。
クリーンルームで洗浄、包装しています。
仕様プリウェットワイパー(IPA 70%)、含浸溶液:IPA/70%、純水/30%
材質ポリエステル長繊維
寸法(mm)230×230
アズワン品番4-5455-02
1箱(12袋×30枚)
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
クリーンエリア用ワイパー。自己発塵が非常に少ない繊維構造。柔軟性があり高い拭き取り性能。高い吸収性とウェット強度。生分解性の原材料(原綿)を使用。不織布のシートはプラスチック不使用※。ポリパック入りで衛生的。RoHS指令適合(2023年3月現在)。食品衛生試験実施済み。バイオマスインキを使用(包装パッケージ)。※包装にはPP、PETを使用しています。
仕様●シートサイズ:225×200mm(4つ折り)●製品サイズ(外寸):幅180×高85×奥行110mm●素材:リヨセル+レーヨン●【用途】●対応目安:クラス1000~10000●▼クリーンエリア、クリーンベンチでの清掃作業●▼ウェット強度が高いため、アルコール等を使用した拭き取り作業
アズワン品番67-2520-32
1ケース(30パック×100枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
不織布の表面に新規抗ウイルス材のナノ粒子を加工しています。
新規抗ウイルス材の力で、薬剤を使わずにウイルスや細菌を抑制する使い捨てタイプのシートです。
シートは乾いた状態で包装されており、ドライでもウェットでもウイルス・細菌を抑制することができます。
薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策でお困りの方に適した設計です。
吸水性が良く、拭き取り性に優れたコットン素材を使用しています。
用途薬剤を使用できないような場所へのウイルス・細菌対策
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。