クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
特価
本日1月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
用途クリーンルーム用
材質天然ゴム(ラテックス)
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.23
色ナチュラル
入数(双)50
クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
静電気をシャットアウト。
材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)
入数(双)10
クラスクラス1000以下
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
無縫製(溶着)のため糸口からのパーティクル発生の心配がありません。
耐摩耗性に優れ、繰り返し使用が可能です。
裏地はポリエステル生地のため、透湿性・フィット性に優れています。
材質表/透湿性PU(ポリウレタン)、裏/ぽ襟エステル
厚さ(mm)約0.3
入数(双)10
機能耐摩耗性・透湿性
左右区別左右兼用
クラスクラス100対応
クラス100までのクリーンルームで使用可能です。
耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。
しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐久性
優れた耐熱性、耐薬品性を誇るクリーン用耐熱手袋。
立体縫製で自然な指の曲りを実現。
クリーンルームクラス100対応品。
サイズフリー
全長(cm)28
材質甲:合成皮革(耐熱ポリウレタン加工)、平:指定外繊維(PPS繊維)、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル
エスコ品番EA354AF-21A
幅(mm)12
質量(g)139
耐熱温度(℃)200
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)300
超制電性繊維東レ(ルアナ)を使用し、甲からの通気性によりムレを解消します。
厚さ(mm)0.3
入数(双)10
機能制電
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。