絞り込み
ブランド
  • アズワン(6)
  • O&M Halyard Japan(2)
  • エスコ(1)
  • アンセル(1)
  • MCC(MaxClean)(1)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐油(1)
  • 機能静電気防止(3)
材質
  • ニトリルゴム(5)
  • 天然ゴム(5)
サイズ
  • L(9)
  • LL(1)
  • M(11)
  • S(9)
  • SS(2)
  • 色ホワイト(5)
全長(cm)
  • 30.5
  • 15(4)
  • 17(4)
  • 19(3)
  • 21(5)
  • 22(8)
  • 23(12)
  • 23.5(3)
  • 24(24)
  • 24.5(3)
  • 25(4)
  • 26(7)
  • 27(9)
  • 28(11)
  • 29(33)
  • 29.5(3)
  • 30(41)
  • 35(6)
  • 40(7)
  • 50(4)
入数
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 500(3)
  • 2000(2)
50・100・500・2000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセルクリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーンアンセル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100枚)
当日出荷
電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワンクラス10ニトリル手袋 1000枚入アズワン
27,900税込30,690
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワンスーパーピュア ラテックスパウダーフリーアズワン
109,000税込119,900
1箱(500双)
翌々日出荷
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)500機能二重包装、フィット性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー アズワンクリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリーアズワン
9,840税込10,824
1箱(50双)
翌々日出荷
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能フィット性・抗静電性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー 500双入 アズワンクリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー 500双入アズワン
91,400税込100,540
1箱(500双)
翌々日出荷
磁気ディスク、磁気テープの作業に。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
入数(双)500材質ラテックス(パウダーフリー)全長(cm)約30.5
手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズエスコ
5,460税込6,006
1袋(100枚)
翌日出荷
滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japanピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブO&M Halyard Japan
65,980税込72,578
1ケース(20袋×100枚)
予約販売
アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減しますISOクラス3(クラス11)表面スムース加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー アズワンクリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリーアズワン
92,400税込101,640
1箱(500双)
翌々日出荷
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
用途磁気ディスク、磁気テープの作業に材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)500機能フィット性・抗静電性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワンクラス10ラテックス手袋 1000枚入アズワン
20,980税込23,078特価
1ケース(10袋×100枚)
取扱停止中
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ラテックス厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
クリーンルーム用手袋