絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(14)
  • ポリエチレン(3)
  • 天然ゴム(3)
  • 皮革(2)
  • 豚革(3)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐油(3)
  • 機能軽量(1)
  • 機能防寒・保温(2)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • L(18)
  • LL(3)
  • M(25)
  • S(15)
  • SS(5)
  • XS(2)
  • その他(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(9)
入数
  • 1(8)
  • 50(2)
  • 100(7)
  • 200(1)
  • 500(2)
  • 2000(4)
全長(cm)
  • 30.5
  • 20(192)
  • 20.5(174)
  • 21(537)
  • 21.5(403)
  • 22(1,027)
  • 22.5(627)
  • 23(1,391)
  • 23.5(613)
  • 24(1,281)
  • 24.5(355)
  • 25(675)
  • 25.5(167)
  • 26(401)
  • 27(260)
  • 27.5(106)
  • 28(228)
  • 29(170)
  • 30(316)
  • 33(123)
  • 35(122)
ブランド
  • エスコ(6)
  • アズワン(5)
  • O&M Halyard Japan(4)
  • アトム(2)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(2)
  • エブノ(2)
  • キンバリークラーク(2)
  • YOUNGSTOWN(2)
  • シモン(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ヨツギ(1)
  • アンセル(1)
  • ペンギンエース(1)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1)
  • オクツ(1)
  • MCC(MaxClean)(1)
  • EUROFLEX(1)
  • MARIGOLD(1)
エスコ・アズワン・O&M Halyard Japan・アトム・ダンロップ ホームプロダクツ・エブノ・キンバリークラーク・YOUNGSTOWN・シモン・TGK(東京硝子器械)・ヨツギ・アンセル・ペンギンエース・HEXARMOR(ヘックスアーマー)・オクツ・MCC(MaxClean)・EUROFLEX・MARIGOLD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • ロング滅菌手袋 アズワン

    ロング滅菌手袋

    アズワン
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入 TGK(東京硝子器械)

    FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入

    TGK(東京硝子器械)
    759税込835
    1箱(100枚)
    当日出荷
    LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
    TGK品番000-23-75-04材質LLDPE長さ(mm)300厚さ(mm)t0.02±0.005全長(mm)305±5サイズL入数(枚)100手のひらまわり(cm)27.8±0.5質量(g/枚)1.75±0
  • ポリグローブライン エブノ

    ポリグローブライン

    エブノ
    199税込219
    1袋(200枚)
    当日出荷
    仕様袋入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.015入数(枚)200規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工型押しエンボス
  • キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋 MCC(MaxClean)

    キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋

    MCC(MaxClean)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100枚)
    当日出荷
    左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能
    厚さ(mm)手の平:0.13ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
  • ニトリル裏なし手袋(中厚) アトム

    ニトリル裏なし手袋(中厚)

    アトム
    459税込505
    1双
    当日出荷
    裏生地のない全面ニトリルコーティングの手袋です。ニトリルゴム製なので耐油性、耐磨耗性に優れています。手にフィットするソフトタイプなので、長時間の作業でも手が疲れにくい手袋です。着脱をスムーズにする裏植毛加工を施しています。食品衛生法適合商品。
    用途水産加工、食品加工業、精密機械作業、工業、農作業、園芸作業など材質(裏)植毛加工(裏布なし)
  • パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入) キンバリークラーク

    パープルニトリル エクストラグローブ 1箱(50枚入)

    キンバリークラーク
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。Kimberly-Clark社独自のパープルカラーは、食品検査等で万一手袋のハギレが混入しても、発見が容易にできます。
  • 保護革手袋 甲部 メッシュ付き ヨツギ

    保護革手袋 甲部 メッシュ付き

    ヨツギ
    9,998税込10,998
    1双
    当日出荷
    用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)材質合成皮革厚さ(mm)0.5タイプ甲部メッシュタイプ入数(双)1中指長(cm)8
  • 防護手袋 KG-210 シモン

    防護手袋 KG-210

    シモン
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
    用途災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。材質甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革ブラック入数(双)1機能耐切創・耐突刺
  • ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワン

    クラス10ニトリル手袋 1000枚入

    アズワン
    38,900税込42,790
    1ケース(10袋×100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
    仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
  • [L] 溶接用革手袋(耐切創) エスコ

    [L] 溶接用革手袋(耐切創)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1双
    当日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • 手袋 (ニトリルゴム) エスコ

    手袋 (ニトリルゴム)

    エスコ
    365税込402
    1双
    翌々日出荷
    裏地なし。耐摩耗、耐油、耐水、耐薬品性。生分解性で環境に優しいです。視認性に優れています。EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A 適合。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.23全長(mm)305
  • アウトドア用ゴム手袋 MARIGOLD

    アウトドア用ゴム手袋

    MARIGOLD
    749税込824
    1個
    当日出荷
    【OUTDOOR GLOVES】 シリーズ中最も厚手で摩擦にも強く、ハードな使用に耐えうるアウトドア用手袋です。薬品への耐久性が高く、木の枝や棘からもしっかり手を守ります。分厚い素材で、爪先まで凹凸加工がされています。
    用途生活雑貨材質天然ゴム・コットンブラック
  • スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入) キンバリークラーク

    スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)

    キンバリークラーク
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    当日出荷
    。ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)。従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。長時間の装着でもムレにくい素材となっています。突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。
    仕様●左右兼用●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ウィルス透過性試験での最高水準をクリア●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●天然ゴムラテックスフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先:0.09、手のひら:0.08、袖:0.06全長(mm)305サイズXS入数(枚)100規格T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)機能伸縮性アズワン品番65-9619-33粉有無パウダーフリーエンボス加工あり
  • 手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ エスコ

    手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ

    エスコ
    5,460税込6,006
    1袋(100枚)
    翌日出荷
    滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.13入数(枚)100全長(cm)30.5
  • クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー アズワン

    クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー

    アズワン
    9,998税込10,998
    1箱(50双)
    翌々日出荷
    フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
    用途磁気ディスク、磁気テープの作業に材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能フィット性・抗静電性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
  • クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー 500双入 アズワン

    クリーンノール手袋 ラテックスパウダーフリー 500双入

    アズワン
    96,980税込106,678
    1箱(500双)
    翌々日出荷
    磁気ディスク、磁気テープの作業に。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 左右それぞれの立体構造でフィット感に優れ長時間の作業も疲れにくいです。
    材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)500全長(cm)約30.5
  • [M] 溶接用革手袋(耐切創) エスコ

    [M] 溶接用革手袋(耐切創)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1双
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • 防寒手袋WINTER W-7 ペンギンエース

    防寒手袋WINTER W-7

    ペンギンエース
    3,898税込4,288
    1双
    当日出荷
    防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。
    用途防寒手袋。厚さ(mm)5材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタングレー機能防寒全長(cm)30.5滑り止め効果あり袖口仕様マジック式
  • 革手袋 レザーユーティリティー ワイドカフ YOUNGSTOWN

    革手袋 レザーユーティリティー ワイドカフ

    YOUNGSTOWN
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    手のひら・指先・拳部は2重構造のため、保護性・耐久性に優れています。
    材質ヤギ革黄/茶規格ANSI/ISEA 2 PUNCTURE 取得(米国国家規格協会認定)
  • キャンナー (ゴム製、薄手) オクツ

    キャンナー (ゴム製、薄手)

    オクツ
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
    種別薄手質量(g)65サイズ(inch)8全長(cm)30.5手のひらまわり(cm)約20TKG品番9-1476-0201TKG品番(2017)6-1321-0301
  • ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ HG3 ホワイトニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    68,980税込75,878
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1※1)。表面すべり止め加工
    材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
  • ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    68,980税込75,878
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1※1)。表面すべり止め加工
    材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)厚さ(mm)0.16(指先部)ホワイトタイプ左右兼用入数(枚)2000全長(cm)30.5引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
  • ポリグローブフラット エブノ

    ポリグローブフラット

    エブノ
    179税込197
    1箱(100枚)
    当日出荷
    仕様箱入材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.025半透明入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用
  • 食肉加工用手袋 No.902 ダンロップ ホームプロダクツ

    食肉加工用手袋 No.902

    ダンロップ ホームプロダクツ
    8,798税込9,678
    1箱(20双)
    4日以内出荷
    動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
    用途水産加工。軽作業。仕様うす手タイプ厚さ(mm)0.2ホワイト
  • 食肉加工用手袋 No.902 ダンロップ ホームプロダクツ

    食肉加工用手袋 No.902

    ダンロップ ホームプロダクツ
    8,798税込9,678
    1箱(20双)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    動物油脂でもすべりにくいグリップ性の高い独自のすべり止め加工です。動物油・魚油・機械油・ワックス・薬品に強く、耐老化性にも優れています。
    用途水産加工。軽作業。厚さ(mm)0.2ブルー
  • ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ O&M Halyard Japan

    ピュアゼロ SMOOTH HG3 ホワイトSGXニトリルグローブ

    O&M Halyard Japan
    65,980税込72,578
    1ケース(20袋×100枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面スムース加工
    仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)入数(枚)2000引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後)引張伸度(%)600(老化後)
  • 手袋(ニトリルゴム/1双) エスコ

    手袋(ニトリルゴム/1双)

    エスコ
    270税込297
    1双
    翌日出荷
    軽量な素材で手の負担を軽減します。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.23サイズS入数(双)1機能軽量全長(cm)30.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)17.8
  • 突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ EUROFLEX

    突刺し防止・耐切創クサリ手袋 コンフォート(片手) ロングタイプ

    EUROFLEX
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    特許取得の人体工学に基づいたデザインで快適な作業をサポートします。 突き刺し防止、耐切創に優れた性能を発揮します。 ロングバージョンは腕まで保護できます。 手袋はオールステンレスです。 調整可能なバンドで手にフィットします。 バンドはサイズで色分けされているので、サイズの識別が簡単です。
    用途食品加工など高い切創能力が必要な作業に。
  • スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン

    スーパーピュア ラテックスパウダーフリー

    アズワン
    109,800税込120,780
    1箱(500双)
    3日以内出荷
    左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
    材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)500機能二重包装、フィット性全長(cm)約30.5粉有無粉なし
  • [XL] 溶接用革手袋(耐切創) エスコ

    [XL] 溶接用革手袋(耐切創)

    エスコ
    9,750税込10,725
    1双
    翌日出荷
    耐熱温度(℃)260
  • 革手袋 FRレイングローブ アウトドライ YOUNGSTOWN

    革手袋 FRレイングローブ アウトドライ

    YOUNGSTOWN
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    耐火・耐熱・耐突刺・耐切創・防水モデルです。
    材質ヤギ革規格ANSI/ISEA CUT A2 取得(米国国家規格協会認定)
  • 極寒ソフト二重防寒 アトム

    極寒ソフト二重防寒

    アトム(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    -20℃でもやわらかい!耐寒性・耐油性に優れた極寒ソフトシリーズ 内側にブランケットインナーを縫い込んだ二重タイプの重防寒手袋。
    適合食品衛生法材質・表:ニトリルゴム ・裏:綿、ポリエステルブルー入数(双)1機能防寒性・耐油性全長(cm)30.5
  • ヘラクレスNSR 3041 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘラクレスNSR 3041

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    59,980税込65,978
    1双
    翌々日出荷
    手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
    用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋