クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
商品豆知識
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
厚さ(mm)1.2
色白
入数(双)1
機能耐切創
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。
優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。
経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
全長(cm)26
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)24.5
材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
質量(g)75
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)220
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
作業者の手首部分の安全を守る手袋です。
耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。
伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。
サイズSS
全長(mm)約195
入数(双)1
材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
仕様手の平コート有り
色(手首部)SS/緑
アズワン品番3-8031-05
1袋(1双)
¥799
税込¥879
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)28
材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100%
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)300
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)
機能耐熱
材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%
入数(双)1
中指長(cm)8.5
材質(裏)ポリエステル100%
耐熱温度(℃)(素材)500
手のひらまわり(cm)29
材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%
クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス
厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25
全長(mm)300
規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
入数(双)1
グレードクラス100(ISOクラス5)
ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴム
クラスクラス100
全長(cm)26
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
ほとんどの有機溶剤に対して使用できます。
耐油性・耐摩耗性に優れています。
アズワン品番6-920-01
材質表面/PU(ポリウレタン)、裏地/綿
厚さ(mm)1.1(裏地含む)
入数(双)1
機能耐油・耐摩耗性
全長(cm)33
中指長(cm)8.0
手の平幅(cm)11.5
1双
¥3,039
税込¥3,343
当日出荷
耐切創、耐摩耗性に優れています。EN388規格で最高となる耐切創レベル5の性能がございます。鋭利な物を扱う作業に。
サイズLL
入数(双)1
クラス100までのクリーンルームで使用可能です。
耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。
しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造
入数(双)1
機能耐熱・耐切創・耐久性
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10
手のひらまわり(cm)27
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱性・耐切創性・把持時間
耐熱温度(℃)(素材)500
優れた指先感覚とフィット感を考慮しています。様々な耐薬品性を発揮します。優れたグリップ性能と指先操作性を考慮した指先・掌エンボス加工が施されています。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.14、指/0.17、カフ/0.11
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
細胞毒性薬も含め化学薬品に対して優れた保護を考慮しています。マイクロテクスチャー加工により、二重装着が容易です。左右専用タイプで装着者の快適さを保証し、手の疲労を軽減し、手先の操作性を妨げません。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.11、指/0.15、カフ/0.08
全長(mm)300
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
優れたESD特性と耐薬品性を有します。ISOクラス4対応(AQL 0.65)で、可能な限りのバリア機能を有します。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)掌/0.18、指/0.21、カフ/0.1
全長(mm)400
規格EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐薬品
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6
材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)
入数(双)1
グレードクラス10(ISOクラス4)
機能耐切創性、保護性
耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
平手(左右兼用)
材質ハイパロン(CSM)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色白
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】247
1双
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
曲手(左右別
材質ネオプレン(CR)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色黒
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】216
1双
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
平手(左右兼用)
材質ネオプレン(CR)
厚さ(mm)0.4
全長(mm)800
色黒
入数(双)1
サイズ(mm)【ハンド】247
1双
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。グリップ力が優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
材質高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/ニトリル
タイプ手の平コート
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性レベル3(規格EN388:2003)、レベル2A(規格EN388:2016)
しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用した手袋です。
入数(双)1
種別220℃対応 MT778 クリーンパック品
アズワン品番61-4696-51
1双
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
表側にはアラミド繊維を使用し、中間層にフエルト、特殊シートを入れた4層構造の高耐熱ミトンです。
用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業
機能耐熱性・耐切創性
サイズフリー
全長(cm)24
入数(双)1
耐熱温度(℃)(素材)300
PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。
用途ガラス、精密機械工業。
色ホワイト
サイズフリー
全長(cm)28.0
材質キュプラ70%、ポリエステル30%
トラスコ品番836-5444
厚さ(mm)甲:2.0、平:3.5
質量(g)75
入数(双)1
中指長(cm)9.0
手のひらまわり(cm)26.0
2018年トラスコ掲載ページ6 0833
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
超極細繊維で、ミクロン単位のホコリまで拭取ります。
指紋・油膜など、油性汚れもキレイに拭取ります。
超極細繊維はやわらかく、フィルムをキズつけることがありません。
綿の1/10の帯電量で、静電気防止。
強度の高いポリエステルとナイロンの長繊維で、糸クズが発生しません。
通気性が良く、汗をかきません。また何度でも水洗いできます。
入数(双)1
機能静電気防止・通気性
ブチル単体構造のため、ガス透過率が少なく、作業者の汗等から発する気体透過を抑えます。
材質ブチルゴム
長さ(mm)800
厚さ(mm)0.6
入数(双)1
手元寸法(mm)Φ150
1双
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
耐薬品性に優れております。
機能耐薬
色ブルー
質量(g)350
入数(双)1
材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)ナイロン
1双
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。