クリーンルーム用手袋 :「はとめ」の検索結果
クリーンルーム用手袋とは、無塵加工や無縫製加工されているものを示し、精密関連作業を行う工場などで主に使用されています。クリーンルーム用手袋の種類は大きく分けると使い捨てタイプと、洗濯をすれば何度でも使用できるタイプの2種類です。一般的な手袋の長さは24cmのものですがロングタイプもあり、作業によって使い分けられています。ポリエステルやニトリルゴム製のものが多いですが、ナイロン製のものなどもあり作業により適合性のある・なしが分かれてきますので条件に合った商品を選ぶ必要があります。
関連キーワード
商品豆知識
手のひらにポリウレタンをコーティングしています。
手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
トラスコ品番572-2791
厚さ(mm)0.9
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
色ホワイト
サイズSS
質量(g)200
入数(双)10
全長(cm)21
中指長(cm)6.5
手のひらまわり(cm)14
色(手首部)イエロー
ゲージ数13
ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機械工業。
梱包作業。
材質/仕上繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
入数(双)10
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。