絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(232)
  • NEC三菱(65)
  • Canon(61)
  • シュナイダーエレクトリック(37)
  • EPSON(33)
  • SONY(30)
  • 三共空調(22)
  • アズピュア(アズワン)(22)
  • カイスイマレン(16)
  • アトム興産(16)
  • TexWipe(テックスワイプ)(16)
  • HUBY(14)
  • 平和メディク(14)
  • TRUSCO(11)
  • 日本綿棒(11)
  • エクシール(11)
  • audio-technica(10)
  • エルフォルグ(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
450mm フレキアーム付 両端クリップ エスコ450mm フレキアーム付 両端クリップエスコ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。 メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。 いろんな場所に挟んで使用できます。 片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。 店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。 デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。 確認用の書類をはさんだりすることで両手が自由に使えますので、作業場でもご使用することができます。
仕様●型番:CLW3●アーム部耐久重量:930g●クリップ引っ張り強度:3kg●クリップくわえ幅:15~25mm●アーム長:450mm●本体サイズ:65(W)×110(D)×590(H)mm●本体重量:500gアズワン品番68-1820-49
お掃除スティック エスコお掃除スティックエスコ
465税込512
1袋(2セット)
翌日出荷
手の届きにくい場所や狭い隙間のお掃除に。芯は自由に曲がって、すみずみに入りめます。お掃除カバーは繰り返し洗って使えます。
用途サッシの溝や家具等の隙間掃除に材質持ち手、コーティング、先端:ポリプロピレン 芯:スチール 生地:ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(mm)お掃除カバー:200全長(mm)スティック:約360、お掃除カバー:約17
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
Φ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコΦ2.0x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸エスコ
1,870税込2,057
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.0アズワン品番64-7816-12入数250本(25本×10袋)
Φ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ2.6x 75.5mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,380税込1,518
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)75.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.6アズワン品番64-7816-10入数250本(25本×10袋)
[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ[EA109DP-4用] スペアーブラシエスコ
220税込242
1個
欠品中
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維) エスコ120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)エスコ
3,990税込4,389
1個
当日出荷
ブラシの長さ調整可能。
全長(mm)119エスコ品番EA109DP-4材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
Φ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ4.4x 77.5mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,030税込1,133
1袋(250袋)
当日出荷
材質コットン全長(mm)77.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.4アズワン品番64-7816-14入数250本(25本×10袋)
Φ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ3.0x 65mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
1,420税込1,562
1袋(50本)
当日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)65ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-2194-13
1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプター エスコ1/4"メス x1/4"メス ねじ変換アダプターエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミアズワン品番68-1841-44
Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸 エスコΦ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸エスコ
485税込534
1袋(100本)
当日出荷
タイプ片面アズワン品番64-7816-16入数100本
Φ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸 エスコΦ2.2x 76.0mm 工業用綿棒(250本)両面/削軸エスコ
2,180税込2,398
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)76.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)2.2アズワン品番64-7816-13入数250本(25本×10袋)
クリーニングスティック(250本) エスコクリーニングスティック(250本)エスコ
925税込1,018
1箱
当日出荷
ほつれがほとんど出ず膨張しない、工業用綿棒です。 吸水性に優れています。入数は10袋入りです。
用途機械のメンテナンスや、精密部品のクリーニングに長さ(mm)75.5エスコ品番EA109DY-10材質コットンヘッド径(Φmm)3.2
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
100x246mm ハンディ粘着クリーナー エスコ100x246mm ハンディ粘着クリーナーエスコ
570税込627
1本
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●テープ(mm):100(W)×50周巻●全長(mm):246●重量(g):115●用途:洋服用●材質:テープ/特殊粘着加工紙、本体/ポリエチレン、ケース/ポリプロピレン●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-84
100mm 交換用ロール 2巻 エスコ100mm 交換用ロール 2巻エスコ
610税込671
1パック(2巻)
当日出荷
花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入りアズワン品番65-5658-85
Φ4.0x146.0mm 工業用綿棒(50本)片面/削軸 エスコΦ4.0x146.0mm 工業用綿棒(50本)片面/削軸エスコ
400税込440
1袋(50本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)146.0タイプ片面ヘッド径(Φmm)4.0アズワン品番64-7816-19入数50本
Φ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコΦ4.6x149.0mm 工業用綿棒(100本)両面エスコ
725税込798
1袋(100本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)149.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.6アズワン品番64-7816-17入数100本
Φ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本) エスコΦ3.0x 70mm 精密用クリーニングスティック(50本)エスコ
1,280税込1,408
1袋(50本)
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)70ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-2194-16
紙分別回収ボックス EA995Cシリーズ エスコ紙分別回収ボックス EA995Cシリーズエスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
ダストボックス EA995AAシリーズ エスコダストボックス EA995AAシリーズエスコ
1個
取扱い終了
塩ビ不使用
仕様●メーカー:テラモト●型番:DS-218-820-8●容量:20L●サイズ(mm)(W×D×H):220×360×380●色:白●重量:1.2kg●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-1885-57
ダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズ エスコダストボックス ペダル開閉式 EA995AAシリーズエスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●容量:20L●サイズ(mm):367×225×465(H)●材質:本体・フタ・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、パッキン/ポリエチレン、ペダルロッド/スチール(クロームメッキ)●重量:1.34kg●カラー:ホワイトアズワン品番68-1885-20
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)
翌日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
ソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズ エスコソケットアダプター 高耐久 EA618AXシリーズエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・mアズワン品番68-1831-38
ミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズ エスコミキシングノズル 10本 EA934WF-1シリーズエスコ
3,750税込4,125
1ケース(10本)
翌日出荷
ノズルの内側に凹凸があるため、接着剤の量を抑え大量塗布を防ぎます。
仕様●ノズル長:約70mm●入数:10本●先端の穴径:1.5mmアズワン品番68-1865-25
160mm 交換用ロール フローリング用/60巻 エスコ160mm 交換用ロール フローリング用/60巻エスコ
31,700税込34,870
1箱(60巻)
翌日出荷
EA922B-11、-12用替テープ 特殊ミシン目入り 2巻入の30パックです。 フローリングをはじめ、畳やビニル床、網戸の清掃にも適したコロコロです。 クッション性のある基材と静電気を利用して、細かいゴミはもちろん、食べ残しなどの固形ゴミまでしっかりキャッチします。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C1762●材質:クッション性粘着加工PE●内径:32mm●テープサイズ:160(W)mm×25周巻アズワン品番68-1862-80
M16 酸素調整器アダプター 関西用 エスコM16 酸素調整器アダプター 関西用エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
関東用酸素調整器を関西式に変換するアダプターです。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:W-95●仕様:関東用→関西用●ねじサイズ:M16×1.5●重量:20g●材質:真鍮アズワン品番68-1810-53
6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製] エスコ6.0mm ルーズスリーブ[ステンレス製]エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
仕様●適合ワイヤー径:6mm●サイズ:Φ10×30mm●材質:ステンレス(SUS316L)アズワン品番68-1834-17
30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒] エスコ30mm 平ゴムロープ金具セット[10組/黒]エスコ
2,310税込2,541
1セット(10組)
翌日出荷
引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート)アズワン品番68-1834-35
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド エスコ200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンドエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。
仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!アズワン品番65-9311-81
交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズ エスコ交換用ロール(カーペット用/2巻)160mm EA922Bシリーズエスコ
905税込996
1パック(2巻)
翌日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
硬度は全てHRC58以上になります1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-39
ロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズ エスコロールクリーナー(超強力/カーペット用) EA922Bシリーズエスコ
1本
取扱い終了
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついていますピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニにアズワン品番65-3896-40
Φ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型 エスコΦ2.5x74mm 工業用綿棒(20本)片面/トリモチ型エスコ
2,310税込2,541
1袋(20本)
翌日出荷
材質コットン全長(mm)74.0タイプ片面ヘッド径(Φmm)2.5アズワン品番64-7816-20入数20本
Φ5.0x153.5mm 工業用綿棒(100本)両面 エスコΦ5.0x153.5mm 工業用綿棒(100本)両面エスコ
725税込798
1袋(100本)
翌日出荷
材質コットン全長(mm)153.5タイプ両面ヘッド径(Φmm)5.0アズワン品番64-7816-18入数100本
Φ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ4.7x 81.0mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,560税込1,716
1袋(250本)
当日出荷
材質コットン全長(mm)81.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)4.7アズワン品番64-7816-15入数250本(25本×10袋)
Φ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面 エスコΦ3.0x 79.0mm 工業用綿棒(250本)両面エスコ
1,700税込1,870
1袋(250本)
翌日出荷
材質コットン全長(mm)79.0タイプ両面ヘッド径(Φmm)3.0アズワン品番64-7816-11入数250本(25本×10袋)
トーションバネセット エスコトーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
精密用クリーニングスティック エスコ精密用クリーニングスティックエスコ
2,960税込3,256
1パック(100本)
翌日出荷
耐酸性、耐溶剤性。
クリーンルーム用清掃用品