クリーンルーム用清掃用品 :「簡易エアシャワー」の検索結果
クリーンルーム用清掃用品とは、クリーンルーム内で使用する清掃用具のことをいいます。精密機器などを扱うクリーンルームでは、埃や静電気を発生しないように注意が必要です。静電機能のあるブラシやクリーナーなら、こうした心配がありません。また、細かな場所を掃除する場合には、特殊コーティングを施し毛羽立ち、発塵を抑えた工業用綿棒などが便利です。綿棒にはクリーニング溶液を浸すことで、顕微鏡や光学器の清掃にも使用できます。
商品豆知識
クリーンルームでの使用を前提にした排気がクリーンな「塵埃除去機」です。
ターボブラシで掻き出し、衣服のしわや織目などに入り込んだ物を吸い取ります。
本体下部に配置したHEPAフィルタユニットからのクリーンな排気で製造室内での使用が可能です。
トラスコ品番496-3067
質量(kg)55
材質(本体)鋼板
電源AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×250×1220
消費電力(kW)0.66
集塵方式一次側/集塵用 紙パック、二次側/HEPAフィルター(捕集率0.3μm粒子99.97%以上)
塗装メラミン焼付塗装(マンセル5Y8.5/0.5近似色)
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。