商品豆知識
ビールの美味しさを決める「きめ細やかでクリーミーな泡」を"誰にでも簡単に"作ることが出来る画期的なアイテム「ビアスムーザー」。
その秘密は信楽焼きで作られた陶器製のポアラー部分にあります。
この陶器の表面は、通常の信楽焼きの土に比べて、気泡状(スポンジ状)の層が多くなるように特殊な処理が施されています。
この部分にビールが流れ、層の内部の空気にふれる事によって、細やかな炭酸ガス=「きめ細やかでクリーミーな泡」を作るのです。
コンパクトで持ち運びが簡単な「ビアスムーザー」は、キャンプやバーベキュー、お花見や釣りなどアウトドアのレジャーでも大活躍します。
使い方やアフターケアもとっても簡単。
あらかじめ、きれいに洗いよく乾かした「ビアスムーザー」を缶ビールの上にカチッとはめて、グラスにゆっくり注ぐだけ!(もし泡の出方が悪くなったと感じたらポアラー部分の「濡れていない部分」から注いでみてください。表面が乾いているほうが効果は絶大です。)
ご使用後は、きれいに洗浄し乾燥させれば何回でもお使いいただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ62×60mm●材質:本体/陶器(信楽焼)、キャップ/ポリエチレン●コード番号:AH6542
アズワン品番67-8132-26
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ。暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい。気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます。カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります。本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです。生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用。特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ。束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます。その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃。下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています。夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます。冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします。本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます。さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え。省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう。生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します。※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる。試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
『クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。