絞り込み
ブランド
  • TriApex(4)
  • リーブル(3)
  • アンセル(1)
  • BioClean(1)
  • AccuTech(1)
サイズ
  • LL
  • 7号(7)
  • L(44)
  • M(43)
  • S(38)
  • SS(14)
  • その他(8)
入数
  • 1(2)
  • 100(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(2)
  • 天然ゴム(4)
全長(cm)
  • 20.2(1)
  • 23.5(2)
  • 24(1)
  • 26.7(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29.5(1)
  • 30(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
伸縮性・柔軟性・耐久性・耐切創・耐突刺
  • 色ブラウン(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
ブラウン・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
天然ゴムとは、ゴムの木から採取される樹液(ラテックス)から精製される柔軟性に富む素材です。クリーンルーム用手袋の原料とした場合、アルコールに比較的強く、フィット感やグリップ感も良好。価格が経済的な点も優れています。数量の単位は単純な枚数表記の場合と左右一組につき双と数えている場合があるので、商品選択時には注意してください。主に食品加工や精密作業を行う工場、医療機関などで使用。ほとんどが使い捨てタイプの製品です。天然ゴム製の手袋には、着脱しやすいように内側にパウダーの付いているものもあります。クリーンルームで使用する際には、パウダーレスの製品であることを確認しましょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
7号(7)
L(44)
LL
M(43)
S(38)
SS(14)
その他(8)
ラボラテックスクリーングローブパウダーフリー リーブルラボラテックスクリーングローブパウダーフリーリーブル
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
1.伸縮性に優れた天然ゴム製で指先までしっかりフィット。2.手袋表面にエンボス加工を施しており、細かな作業に最適。
材質天然ゴム厚さ(mm)0.17全長(mm)295ナチュラル入数(枚)100機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360 アンセルクリーンルーム用耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-360アンセル
6,598税込7,258
1袋
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス工場の消毒および衛生管理部品の組み立て医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護材質ニトリルゴム、ネオプレン厚さ(mm)0.2ティールブルータイプクリーンパックあり全長(cm)28.5ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当滑り止め効果あり粉有無なし
ラテックスノンパウダー エンボス ロング リーブルラテックスノンパウダー エンボス ロングリーブル
4,498税込4,948
1袋(100枚)
当日出荷
1.指先までフィットするしなやかな装着感。2.しっかりした厚みのあるラテックス手袋です。3.クリーンルームない作業に最適。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプ リーブルラテックスノンパウダー クロリネーション加工 エンボスタイプリーブル
2,598税込2,858
1箱(100枚)
当日出荷
1.クロリネーション加工で作業面はソフト仕上げ。2.しっかりとした厚みのあるラテックス手袋です。
材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済 AccuTechクリーンルームラテックス手袋 γ線滅菌済AccuTech
179税込197
1双
翌々日出荷
ディスポタイプの厚手の滅菌ラテックス手袋です。無菌環境で作業する際の指先感覚と快適さを考慮しています。クラス100(ISOクラス5)/Grade Aのクリーンルーム環境に対応しています。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーリスクが低いです。手袋内部は塩素処理をしています。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
材質ラテックス厚さ(mm)掌・指/0.23、カフ/0.25全長(mm)300規格EN ISO 374-1:2016 Type B LPT入数(双)1グレードクラス100(ISOクラス5)関連資料(1.1MB)
クリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズ BioCleanクリーンルームインナー手袋 γ線滅菌済 S-BCRLシリーズBioClean
1,798税込1,978
1双
翌々日出荷
鋭利な物体や清掃器具を扱う際に適しています。ダイヤモンド糸を使用しており、耐切創性と保護性に優れています。フィット感があり、作業性が高いです。25kGyのγ線照射により滅菌しています。
仕様無菌性保証水準:10^-6材質UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)入数(双)1グレードクラス10(ISOクラス4)機能耐切創性、保護性耐切創性EN388 3×4XB、ANSI A2 CUT
FZ716C エクセレントグローブ TriApexFZ716C エクセレントグローブTriApex
8,298税込9,128
1袋(10双)
6日以内出荷
低発塵性の品質管理手袋です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器 医薬品・バイオ・化学・包装材質ポリエステル(樹脂加工済)、手の平:ポリウレタン(ポリウレタン貼り付け)RoHS指令(10物質対応)対応
8110 ナイロンダブルトリコットグローブ TriApex8110 ナイロンダブルトリコットグローブTriApex
4,998税込5,498
1袋(10双)
6日以内出荷
低発塵性の品質管理手袋です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器 医薬品・バイオ・化学・包装材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
FZ704C ウーリーナイロングローブ TriApexFZ704C ウーリーナイロングローブTriApex
4,998税込5,498
1袋(10双)
6日以内出荷
低発塵性の品質管理手袋です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器 医薬品・バイオ・化学・包装材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
FZ715C 帯電防止グローブ TriApexFZ715C 帯電防止グローブTriApex
7,298税込8,028
1袋(10双)
6日以内出荷
低発塵性の帯電防止手袋です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器 医薬品・バイオ・化学・包装材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴム クリーンルーム用手袋