絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル ZATTAON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブルZATTA
379税込417
1個
当日出荷
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
USBミニライト トライメイトUSBミニライトトライメイト
199税込219
1個
当日出荷
USB接続のLEDライトです。
用途暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。寸法(mm)23×23×36質量(g)6LED色白色商品タイプライト
フレキシブルUSBライト トライメイトフレキシブルUSBライトトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用としてシルバー消費電流(mA)40USBタイプTYPE-ALED色昼白色
Poly Blackwire C310/320 Foam Ear Cushions (2 Pieces) HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire C310/320 Foam Ear Cushions (2 Pieces)HP(日本ヒューレット・パッカード)
699税込769
1台
翌日出荷
回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) トライメイト回転式USBアダプタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)トライメイト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
関節部分が回転するUSBアダプタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続本体寸法(mm)約65×17×10質量(g)7コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
PCバックミラー JTTPCバックミラーJTT
899税込989
1個
6日以内出荷
【PCバックミラー】 本製品はノートパソコンやモニターなどに設置して、自分の背面を確認できる かわいい丸形デザインの凸面バックミラーです。 取付けは面ファスナーで脱着可能です。 【背面の視線を素早く察知】 オフィスやカフェで作業をしている時、背面からの視線が気になる瞬間があります。 後ろを振り向けない場合でも、本製品なら「サッ」と後ろを確認できます。 パソコンの画面であれば素早く切り替えることも簡単。 【鏡は凸面で幅広く映る】 本製品の鏡は、凸面になっているので背面を広く映し出すことができます。 パソコンに向かって着席した際、約100度程度の範囲を確認できます。 身だしなみのチェックにも最適 【面ファスナーで簡単設置】 付属の面ファスナーを利用して本製品を設置します。
付属品面ファスナー材質PC+アクリル質量(g)約30直径(Φcm)(ミラー)6.5寸法(cm)7.95×7.95×5.45
Bluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプター TP-LINKBluetooth 5.3対応ハイパワーUSBアダプターTP-LINK
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
Bluetooth 5.3対応:より安定した通信を実現、快適な接続:PCとBluetoothデバイス間でスムーズにデータ転送、高性能アンテナ搭載:使用環境に合わせて角度調整が可能、対応OS:Windows 11/10/8.1/7。
スイッチ付き USBケーブル MCY TOOLスイッチ付き USBケーブルMCY TOOL
369税込406
1個
4日以内出荷
USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。
用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さ)(mm)【スイッチ部】24×60×13
USBコネクタ 回転式 MCY TOOLUSBコネクタ 回転式MCY TOOL
269税込296
1個
4日以内出荷
360度回転するUSBコネクタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続として寸法(mm)65×17×10質量(g)7コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
導電性繊維ペン先タッチペン用替え芯 エムディーエス導電性繊維ペン先タッチペン用替え芯エムディーエス
419税込461
1個
9日以内出荷
導電性繊維ペン先タッチペン用替え芯。
M.2 SSD用すき間埋めパッド アイネックスM.2 SSD用すき間埋めパッドアイネックス
369税込406
1個
4日以内出荷
3mm厚のM.2 SSD用すき間埋めパッドです。厚さがあるので、M.2 SSDと筐体の間に挟んで使えます。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。拡張カード・メモリ・マザーボードなどのチップセットに貼り付けて使えます。材質がやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応します。自由にカットでき、さまざまな用途に使えます。一般的な熱伝導パッドよりもタック (粘着性) があり、貼り付けがしやすいです。
仕様熱抵抗値:0.792℃・in2/W寸法(mm)21×70×3ブルー難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)2絶縁破壊電圧(kV/mm)>6.5使用温度-40~220℃RoHS指令(10物質対応)対応
ビッグエンターキー ブラック グリーンハウスビッグエンターキー ブラックグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
Type-C OTGハブ ルートアールType-C OTGハブルートアール
639税込703
1個
当日出荷
USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-CオスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約6付属品簡易説明書、保証書
USB RGBスティックライト ルートアールUSB RGBスティックライトルートアール
799税込879
1個
当日出荷
●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W)約2光色7色色(本体)透明全長(cm)約10質量(g)約11付属品保証書商品タイプライト電源USB Aオス 5V素子数(LED)マルチカラー 5灯変色赤/青点滅
つくえりあ 黒 KOBARICつくえりあ 黒KOBARIC
459税込505
1個
当日出荷
実は、使わないときのキーボードは邪魔だった! そこにあるのがあたり前だと思っていたキーボード。しかし、思い出してみると邪魔なときがありました。 これまで気づかなかった不便を解消する「つくえりあ」は、自宅でもオフィスでも、狭い場所で作業をしていた人に最適です。 ・「つくえりあ」の設置はキーボードの裏側にハンガーを、モニターの上面にフックを貼り付ければ完了。 ・掛けるときも外すときも簡単。手間がかかりません。 ・安全に配慮し、突出部の角を丸くしています。 ・思わぬ効果として、机の上が整理整頓されることも。片づけの習慣にもつながります。 ・コールセンターのように広くて数多くのパソコンが並んでいる職場なら、パソコンの使用状況も一目瞭然。
材質ABS,両面テープ付質量(g)フック:10、ハンガー:15寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)フック:22.5 x 300 x 8.4、ハンガー:21.8 x 300 x 8.4
HDDケース AOTECHHDDケースAOTECH
1,218税込1,340
1個
5日以内出荷
ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。
付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー適合【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)50(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×15(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
MPP充電式タッチペン用替え芯 エムディーエスMPP充電式タッチペン用替え芯エムディーエス
989税込1,088
1個
9日以内出荷
MPP充電式タッチペン用替え芯。
WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRNWITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズWITRN
799税込879
1個
6日以内出荷
高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は
仕様●出力電圧:9V●注意事項●▼出力電圧仕様に9Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。●▼接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。●▼当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。また、USB C PDに準拠した製品ではありません。●▼ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。機器によっては破損や事故を招く可能性があります。また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。●▼ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧9V出力」に対応していない場合、9Vを得られないことがあります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-0487-95
回転式USBコネクタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) USB2.0 ZATTA回転式USBコネクタ USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス) USB2.0ZATTA
279税込307
1個
4日以内出荷
関節部分が360度回転するUSBコネクタです。
用途マウス、キーボード、USBメモリなどの接続として質量(g)7本体寸法(mm)約65×17×10コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)
ビッグエンターキー アイボリー グリーンハウスビッグエンターキー アイボリーグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
ビッグエンターキー レッド グリーンハウスビッグエンターキー レッドグリーンハウス
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
でっかいエンターキー形のクッション。パソコンのエンターキー形のクッションです。パソコンにUSBケーブルで接続すれば、実際にエンターキーとして使え、クッションとしてストレス発散や枕としても使えます。パソコンのUSBポートに接続すれば、エンターキーとして使える パソコンのUSBポートに本製品のUSBケーブルを差し込んでください。キーボードのエンターキーと同じ働きをします。
LEDクリップライト(USB) アーテック[学校教材・教育玩具]LEDクリップライト(USB)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,400税込1,540
1個
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に変えて机にはさんで固定できる厚さ2mmまで挟めるクリップ式。USB-A接続
セット内容本体のみ材質ABS、アルミ寸法(mm)ライト部:210×45×8.6、クリップ部:75×105×67、アーム長:320包装形態箱入り商品タイプライト
しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeCtoCユートリムエルSONIC(ソニック)[文具]
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! USB PD(USB Power Delivery)、急速充電に対応しています。(本製品は最大60W出力まで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコンホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
Type-C OTGアダプタ ルートアールType-C OTGアダプタルートアール
708税込779
1個
5日以内出荷
USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応
端子形状Type-C オス - Type-C メスUSBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9質量(g)約5付属品簡易説明書、保証書
USB人感センサー 日本トラストテクノロジーUSB人感センサー日本トラストテクノロジー
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
USB電源とUSB機器の間に使用して、動きに反応して機器側のON/OFFが可能 USBLEDライトやUSB扇風機などセンサーでON/OFFできる 人感でUSB通電を開始、約15秒間反応がなければOFFします
質量(g)30ケーブル長(cm)約50商品タイプセンサー電源USB5V/2Aまでの電源に対応サイズ(mm)50×40×22(センサー部分のみ)
AC-5941用USBケーブル ツインバードAC-5941用USBケーブルツインバード
399税込439
1個
3日以内出荷
仕様USB端子×DCプラグ(本体接続側)電源(V)DC5(500mA)ケーブル長(m)約1.8
USBミニライト トライメイトUSBミニライトトライメイト
199税込219
1個
4日以内出荷
USB接続のLEDライトです
用途暗い場所の照明や細かい作業などの手元確認に。モバイルバッテリーなどと接続しても利用可能です。寸法(mm)23×23×36質量(g)6LED色白色
LEDユニット ビット・トレード・ワンLEDユニットビット・トレード・ワン
779税込857
1個
5日以内出荷
柔軟に曲げられて均一に発光する、フィラメントタイプのLEDです。 発光部分は直径2mmのストリングでゴムのように柔らかいので、模型などの小さな溝や曲面に合わせて組み込むことができます。 発光部はカット可能なので必要な長さに調整可能です。(カットは非通電時のみ可能) ハンダづけ不要、ソケットコネクタ方式で挿すだけ簡単接続です フィラメントタイプLED採用の完成品ユニットです。 別売のLED制御基板MMLB6と接続 するだけで、簡単にLED回路が完成します。 カット可能、フィラメントタイプは好きな長さにカット可能です。(非通電時のみ可能) 赤=+/黒=-で極性が一目瞭然で、さらに+側には赤ペイント済み、万が一接続を間違えても破損しにくい安心設計です。 発光色を識別できるマーキングを施しており、接続後の色見分けも簡単です。 余裕のある約200mmのリード線は、ツイスト加工済みで絡みにくく、取り回しもスムーズです。 模型電光シリーズや模型LED工作に最適な高品質ユニットです。
セット内容LEDユニット×1(配線付き)種類レッド、ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、アイスブルー、ホワイト、ウォームホワイト配線長約200mm(ツイスト加工)LEDフィラメントタイプ LED(長さ約180mm 太さ約2mm)コネクタ2ピンコネクタ(オス)極性赤=+/黒=- +側には赤マーキング加工
フラッシュメモリ型LED GB[制御機器]フラッシュメモリ型LEDGB[制御機器]
589税込648
1個
5日以内出荷
CPUキーホルダー 長尾製作所CPUキーホルダー長尾製作所
1,500税込1,650
1個
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/AM5に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式AMD/AM5
CPUキーホルダー 長尾製作所CPUキーホルダー長尾製作所
1,500税込1,650
1個
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA11xx、1200に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式Intel/LGA11xx、1200
CPUキーホルダー 長尾製作所CPUキーホルダー長尾製作所
1,500税込1,650
1個
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 Intel/LGA1700に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式Intel/LGA1700
CPUキーホルダー 長尾製作所CPUキーホルダー長尾製作所
1,500税込1,650
1個
5日以内出荷
PC自作アドバイザー森田健介氏監修のPCを愛する方々に向けたキーホルダーです。 「CPUを持ち歩きたい・・・」 「CPUをいつでも愛でていたい・・・」「CPUを身に着けていたい」この欲求を満たせるCPUキーボルダーが登場しました。 AMD/Socket754~AM4に対応したモデルになります。※CPUは付属しておりません。 「アップグレードして余ったCPUなど、捨てるにはもったいない」「記念に取っておきたいという」という方のために、CPUをはめ込みストラップでカバンなどに取り付けアクセサリーとして活用できます。 CPU設置面には傷防止用クッションを採用しています。 1.6mm厚の鉄を使用することで、抜群の堅牢性と、しっくりとくる重さに仕上げました。
付属品取付ネジ、傷防止用クッション、キーストラップ材質寸法(mm)51×60×9質量(g)65表面処理黒色塗装対象CPU形式AMD/Socket754~AM4
充電式 USIタッチペン MDS-TPUSIRC01GY用替え芯 エムディーエス充電式 USIタッチペン MDS-TPUSIRC01GY用替え芯エムディーエス
989税込1,088
1個
9日以内出荷
充電式 USIタッチペン MDS-TPUSIRC01GY用替え芯。
MDS-PSH01SV用 滑り止めシリコンリング 10個セット エムディーエスMDS-PSH01SV用 滑り止めシリコンリング 10個セットエムディーエス
329税込362
1個
9日以内出荷
滑り止めシリコンリング 10個セット。
TO-3T放熱シート LINKMANTO-3T放熱シートLINKMAN
119税込131
1枚
5日以内出荷
仕様●内容:放熱シート●適合形状:TO-3T●シート材質:シリコン、ガラス繊維●入数:1アズワン品番67-0477-91
WITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズ WITRNWITRN USB PD トリガーデバイス(基板) PDT006シリーズWITRN
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 2m TypeAtoCユートリムエルSONIC(ソニック)[文具]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコンホワイトケーブル長(m)2(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]しなやかシリコンUSBケーブル 1m TypeAtoCユートリムエルSONIC(ソニック)[文具]
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
しなやかに曲がるシリコンタイプで、束ねてもクセづきにい! 急速充電に対応しています。(本製品は最大3Aまで対応) すっきりまとまる!持ち運びに便利なやわらかシリコン素材のケーブルリング付 屈曲試験30000回をクリアした高い耐久性を実現。断線しにくいので、安心してご使用いただけます。 USB2.0ケーブルで、スマートフォンやタブレットなどの充電や、データ転送ができます。
材質シリコンホワイトケーブル長(m)1(コネクタ含まず)ケーブル径(Φmm)4
導電性繊維ペン先 鉛筆型タッチペン用 交換用ペン先 エムディーエス導電性繊維ペン先 鉛筆型タッチペン用 交換用ペン先エムディーエス
419税込461
1個
9日以内出荷
導電性繊維ペン先 鉛筆型タッチペン用 交換用ペン先。
その他PCアクセサリ