カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- その他PCアクセサリ
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(1)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- j5 create(2)
- ルートアール(2)
- AOTECH(2)
- SONY(ソニー)(1)
- ATEN(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ケンジントン(1)
- EMEET(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- Antigravity(1)
エコロジープロダクト
「商品タイプ」から絞り込む

USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル1m
j5 create¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も次のレベルへ。現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと信頼性で、日常に欠かせない機器をしっかりとサポートします。コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを高速かつ安定して充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や転送も効率的に行えます。 。USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方を保護します。外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用。絡みにくく、引っ張りや曲げにも強いため、日常使用でも長く安心してお使いいただけます。長さ1mのケーブルは、携帯性と使いやすさのバランスに優れ、自宅やデスクはもちろん、外出先での使用にも最適です。最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能。対応デバイスでの急速充電をサポート。PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現。最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能。USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保。40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計。曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能その他【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオスセット内容JUCX26L10本体、保証書性能充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps材質プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)色ブラック/オレンジ質量(g)40.5ケーブル長(m)1保証期間2年
USB-C to USB-C 240W 高耐久、柔軟ダブル編組、急速充電ケーブル2m
j5 create¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷240W対応のソフト・ダブル編組USB-Cケーブルで、充電もデータ転送も最高水準のパフォーマンスを。現代のデバイス環境に合わせて設計され、圧倒的なスピードと高い信頼性で、あらゆる必須デバイスをパワフルにサポートします。コンパクトでリバーシブル仕様のUSB-Cコネクタは、向きを気にせずスムーズに接続可能。最大240WのPower Delivery(PD 3.1)に対応し、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンを驚くほど高速に充電できます。さらに、最大480Mbpsのデータ転送速度により、ファイルの同期や移動も素早く効率的に行えます。USB4対応のE-Markerチップを内蔵し、電力をインテリジェントに制御。高出力充電時でも安全性と安定性を確保し、接続機器とケーブルの両方をしっかりと保護します。外装には耐久性に優れたダブル編組ポリエステルを採用し、伸縮性と耐絡み性を両立。日常的な曲げや引っ張りにも強く、長期間安心して使用できます。長さ2mの余裕ある設計により、自宅、オフィス、外出先などさまざまなシーンで快適に使用できる、汎用性の高いUSB-Cケーブルです。最大 48V / 5A(240W) の高出力充電に対応。スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、あらゆるUSB-C機器で使用可能。対応デバイスでの急速充電をサポート。PD 3.1 E-Marker(USB4)チップ内蔵により、240W充電時も安全かつ安定した電力供給を実現。最大 480Mbps の高速データ転送で、大容量ファイルもスムーズに転送可能。USB 3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性を確保。40000回以上の折り曲げ試験をクリアした高耐久設計。曲げ・ねじり・引っ張りにも強く、絡まりにくい構造で快適に使用可能その他【パソコンと接続側】USB Type-Cオス to Type-Cオスセット内容JUCX26L20本体、保証書性能充電電流:最大48V/5A (PD240W対応)、データ転送速度:480Mbps材質プラスチック、 ケーブル被覆:PVC(編組ポリエステルカバー)色ブラック/オレンジ質量(g)81ケーブル長(m)2保証期間2年
USB Type-C->RS-232コンバーター(45cm)
ATEN¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷USB Type-Cに対応し、転送速度が向上したRS232変換アダプター。UC232Cは、RS-232コネクタをデバイスをコンピュータのUSB-Cに接続できるようするデバイスです。
加湿器 USB 上部給水
サンワサプライ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB電源で動作する超音波式の加湿器です。デスクやベッドサイドにぴったりです。大容量(400ml)で、連続約20時間の使用が可能です。 ※USB給電、リズム運転時。フタを外さずにそのまま上から水を注げる設計で、毎日の給水もストレスなく行えます。自動で電源が切れるタイマー機能付きで、うっかりの消し忘れも防げて安心です。転倒しても水がこぼれにくい構造で、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安全に使えます。やさしい光を放つLEDライト付きで、ナイトライトとしても活躍します。セット内容USBケーブル、スポンジ×2、バネ×1※スポンジ1個は予備用質量(g)約225(USBケーブルを除く)電源USB電源ケーブル長(m)約1(コネクタ部は除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×94×144タンク容量(mL)400連続加湿時間(時間)連続運転時/約10、リズム運転時/約20コネクタUSB Type-C加湿方式超音波式加湿量(mL/h)約30
USBオーディオインターフェイス
ビット・トレード・ワン¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷クラウドファンディングを通じて多くのご支援をいただいたバイノーラルマイク「美耳」の最新アクセサリです。 スマートフォンやPCと簡単に接続するだけで、即座にバイノーラル録音・配信を実現します。 小型で軽量ながら高音質なUSBオーディオ変換を行い、室内だけでなく外出先でも臨場感あるサウンド収録を可能にします。 バイノーラルマイク「美耳」の6.3mmプラグ出力をUSBオーディオ信号へ変換可能です。 スマートフォンやPCに直接接続、複雑な配線なしでバイノーラル音声を扱えるようになり、そのまま録音や配信が可能になりました。 「美耳」と「美耳 USBオーディオ変換機]と付属品があれば、録音に必要なケーブルは全てそろい、面倒な買い足しをせず、すぐに環境を整えられます。 USBオーディオクラス2.0に対応し、高解像度オーディオ フォーマット(最大 192KHz/32 ビット)をサポートします。 ASMRに必要な繊細な音までもクリアに録れます。 コンパクトな機器では採用が珍しい、ステレオ入力をUSBオーディオへ変換する機能を搭載しています。 本体パネルに美耳との接続方法を記載し、迷うこと無く接続が可能です。 録音中でもワンタッチでマイクの音量を上下でき、配信ソフトやOSの音量設定に頼らず、素早くレベル調整が可能です。 録音音声をデバイスを通さず直接モニターできるため、遅延のないモニタリングが実現します。 配信中のリスニングや音量確認もストレスフリーです。 スイッチでオンオフを切り替えられるので、環境や用途に合わせた使い分けができます。 USBDACも内蔵し接続先のデバイスの音も本製品の3.5mm端子からイヤホンなどで聞くことができます。※デバイスの出力音量はデバイスにて制御してください。 どこにでも持ち運びやすいサイズなので、自宅配信だけでなく外出先や旅行先での 突発的なライブ配信・環境音録音にもぴったりです。付属品USB Type-C to Cケーブル(50cm)、USB Type-A to Cケーブル(1.5m)仕様●ADC S/N比(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.8dB(データ シート値)●ADC ダイナミックレンジ(A特性、0dBゲイン、192kHz/24bit):94.6dB(データ シート値)●オーディオコーデックIC:C-Media CM6646寸法(mm)約52×44×19質量(g)200入力端子6.3mmモノラルジャック×2(L/R)対応フォーマット44.1kHz~192kHz/16~32bit/ステレオ出力端子USB Type-C、USB Type-A(美耳用Power OUT)、3極 3.5mmステレオミニジャック
カードリーダー 4in1 USB / Type-C / Lightning / microUSB SD / microSD 対応 データバックアップ スマホ PC ブラック/ホワイト
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281個当日出荷◆4in1対応で幅広いデバイスに対応。USB、Type-C、Lightning、microUSBの4つの端子を搭載したSDカードリーダー。Androidスマホ、iPhone、タブレット、PCなど、さまざまな機器で使用可能です。。◆スマホのストレージ不足を解消。スマートフォン内の写真や動画を、SDカードやmicroSDカードに簡単に移動・バックアップ。容量不足の対策にも最適です。。◆仕事効率のアップにも。PC・スマホ・タブレット間でのデータ転送や相互コピーがスムーズに行え、業務の効率化やバックアップ用途にも活用できます。仕様SD規格:SDHC/SDXC/microSD/microSDHC/microSDXC対応OSiOS 13~18/iPadOS 8~18/Android OS 5~15macOS/Chrome OS/Windows11/10/8.1/8/Linux容量(TB)SD:最大1対応SDスピードクラスClass10
Type-C OTGハブ
ルートアール¥639税込¥7031個当日出荷USB3.0/2.0計2ポートのype-C OTG HUB バスパワータイプ USB3.0対応で高速転送 プラグアンドプレイ対応付属品簡易説明書、保証書質量(g)約6端子形状Type-Cオス端末OTG(USB-Cホスト機能)に対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)、USB2.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ
I ・O DATA(アイオーデータ)¥30,980税込¥34,0781台8日以内出荷輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
EMEET SmartCam C100
EMEET¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷1080P・2K・4Kの3モデルをラインアップ、用途に合わせて選択可能。 USB接続ですぐ使えるPlug & Play対応(ドライバー不要)。 自動露出補正により、暗い場所でも自然でクリアな映像を実現。 プライバシーカバー搭載で、使用しない時も安心。 デュアルマイク内蔵でクリアな音声を実現。 Zoom・Microsoft Teams・Google Meetなど主要Web会議サービスに対応。 EMEETLINK対応(画質設定・ファームウェア更新など)
Type-C OTGアダプタ
ルートアール¥708税込¥7791個6日以内出荷USB3.0対応Type-C OTGアダプター 給電しながらUSB機器を同時利用 USB3.0対応で高速転送 Type-Cが1ポートのスマホに最適 プラグアンドプレイ対応付属品簡易説明書、保証書質量(g)約5端子形状Type-C オス - Type-C メス端末OTG(USB-Cホスト)、USB PDに対応する端末USBポートUSB3.0/Aメス(1ポート)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約4.5×1.7×0.9
<A1>充電ハブ
Antigravity¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷高効率な充電性能で、飛行を継続。折り畳み式充電ベースで収納が容易な独自デザイン、3つのバッテリーを順次収納可能。PD高速充電により、バッテリー1個を45分で100%充電、3つのバッテリーを同時に135分で充電※。※Antigravity 65W GaN充電器、標準バッテリー使用時、充電器単独でハブ給電時の測定値。低充電バッテリーの残留電力をインテリジェントかつ自動的に使用し、最高容量バッテリーへ給電。バッテリーを1つ以上挿入し、USB-Cで接続するだけで、スマートフォンやグリップコントローラー用のモバイルバッテリーとしても使用可能。旅行や屋外撮影に最適です。わずか116gの軽量ボディで、バッグやポケットにも収納可能。移動の多いクリエイターにぴったりです。
HDDケース
AOTECH¥2,691税込¥2,9601個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の3.5インチHDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 3.5インチSATAハードディスクがセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクをセットすることができ、手軽なポータブルHDDとして利用できます。 Windows11の環境にてSEAGATE製24TB HDDの検証確認がとれております PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【ドライブ】SATA接続の3.5インチHDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)230(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/2A)対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×190×30(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
HDDケース
AOTECH¥1,218税込¥1,3401個6日以内出荷ホワイトに統一したUSB3.2Gen1接続対応の2.5インチSSD/HDDケースです。 本体・USBケーブル共にオールホワイトの仕様となっており、デスク周りをホワイトに統一する事が可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)接続に対応し、高速でデータ通信を行えます。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載した「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。 2.5インチSATAハードディスクやSSD(7~9.5mm厚)がセット可能です。 最新のWindows11やmacOSに対応しており、手持ちのハードディスクやSSDを有効活用できます。 ケースの上蓋をスライドする設計となっており、ネジや工具を使わなくても簡単にハードディスクやSSDをセットすることができ、手軽なポータブルHDD/SSDとして利用できます。 ASMedia社が発表した最新のUSB変換チップが搭載されており、UASPモード接続が可能となっています。 バスパワー仕様となっており、別途電源は不要でドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。 PCの起動・終了に合わせ自動でHDDを回転・停止させる電源連動機能や、10分以上アクセスが無いと自動で回転を停止させるスリープ機能などのECOモードを搭載しています。付属品USB A to Type-Cケーブル、HDD固定用シール付きスペーサー適合【ドライブ】SATA接続の2.5インチSSD/HDD、SATA lll(6Gbps)/SATA ll(3Gbps)/SATA l(1.5Gbps)質量(g)50(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×15(突起部含まず)保証期間1年間適応USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコンインターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps 理論値)接続ポートUSB A(USBケーブル使用)
ポータブルデータトランスミッター
SONY(ソニー)¥145,900税込¥160,4901個5日以内出荷高速・低遅延映像伝送を実現する、5G対応の無線通信機器。プロが求める高速かつ安定した通信と、シンプルな操作性を実現。通信性能を高めるための独自のアンテナ構造と配置により、国内外の5Gミリ波帯やSub6通信、スタンドアローン方式の5G通信、ローカル5Gなどの幅広いバンドに対応し、高速・低遅延通信を実現。差し込み式の物理的なSIMに加え、抜き差し不要なeSIMを備えるデュアルSIM対応。プリインストールされている独自アプリ”Network Visualizer”により、アップロードやダウンロード中にデータ通信が途切れていないか、通信状況を視覚的に確認可能。新規開発した内蔵の冷却ファンとヒートシンクにより、高負荷状況においても高いパフォーマンスを確保し、最大40度の環境でも熱遮断を防ぐ。本機とソニー製カメラをケーブルで接続するだけで写真や動画を本機に取り込み、指定したFTPサーバーやソニーが提供するクラウドサービスに自動転送可能となり、撮影後の作業時間を短縮。LAN端子、USB Type-C端子、HDMI端子を搭載(USB Type C端子は2つ搭載で、外部給電しながら、カメラからのデータ転送が可能)。
K64704JP Veri Mark IT指紋認証キー
ケンジントン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷Microsoft ESS(マイクロソフト 拡張サインイン セキュリティ)には対応していません。Microsoft Windows Hello (拡張サインインセキュリティ)は、特殊なハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを使用して、生体認証データにさらなるレベルのセキュリティを提供します。仮想化ベースのセキュリティ(VBS)およびトラステッドプラットフォームモジュール(TPM)2.0VerimarkTM ITは、Windows HelloおよびHello for Businessと完互換性があり、企業向けの多要素認証を提供しますが、ESSには対応していません。新しいWindows 11ビルドでは、ESSがデフォルトでオンになっています。ESSを無効にすると、VerimarkTM ITは問題なく動作します。Windows HelloTM, Windows HelloTM for Busienss, Microsoft Entra ID, Office 365, Skype, OneDrive, Outlook対応。企業での使用に最適で、既存のITインフラに使用できます。IT管理者は従業員のアクセスや、パスワードを簡単に管理できる一方で、ユーザーはログインを安全に行うことができます。Match-in-SensorTM指紋認証テクノロジー。バイオメトリクスのパフォーマンスに優れ、なりすまし防止技術を採用した 360° の可視性を提供しています。業界標準を超えた本人拒否率 (FRR 2%) と他人受入率 (FAR 0.001%) 。指紋データはセンサー内に隔離、保管されており、暗号化された一致データのみが転送されます。美しく機能性のあるデザイン。耐久性のある亜鉛合金素材で、LEDライトで指紋の認証および拒否を示します。またセンサー部分はつかみやすいので、設置および取り外しが簡単です。機密情報を保護。指紋データを守るように設計されており、GDPR、BIPA、CCPAなどの企業のサイバーセキュリティ基準を順守するように作られています。ISO/IEC 27001 附属書Aの管理策。当製品は、データの機密性、保全、およびアクセスに関する組織のリスクを軽減し、Annex A 7.7、7.9 controlsに準拠します。Windows HelloTMおよびWindows HelloTM for Businessに対応し、Veri MarkTM IT 指紋認証キーは、あなたの指先でセキュリティ管理を可能にします。IT管理者は、従業員のアクセスおよび許可、パスワードリセットなどをMicrosoft Edgeブラウザにおいて、素早いログインさせることで、ログイン時のプロセスの簡略化を実現します。World Wide Web Consortium(W3C)で最新のウェブ基準で使用可能と承認を受けています。サーバーにパスワードを保存せずにログインを可能にし、ビジネスで使用するPCに安全と利便性、プライバシーとスケーラビリティを提供します。ARM プロセッサは機能が制限される場合があります。仕様認定:Windows Hello接続USB-A保証期間2年間の限定保証OSWindowsデバイスタイプラップトップ

































![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)