USB電動ターンテーブル ホワイト
PCケース内のフィギュア展示を、動きのあるディスプレイに変える電動ターンテーブルです。
ケース内設置に対応した設計です。付属の変換アダプタでUSB 2.0ヘッダーに接続でき、ケーブルをケース外に出さずに内部だけで配線が完結します。
ケース外でも使えます。Type-C給電対応なので、デスク上での展示や撮影台としても活躍します。
スイッチひとつで、360度回転の時計回り/停止/反時計回りを切り替えできます。
PC内部の高温環境にも対応しています。ケース内の熱環境を考慮した設計で、長時間の展示運用でも安心して使えます。
アクリル鏡面シール仕上げの天面が、展示物をより印象的に引き立てます。
ライトアップPCや内部塗装ケースに好適です。
- 付属品
- USBケーブル 約1m (Type-Aオス - Type-Cオス) / USB 2.0ヘッダー接続用アダプタ
- 材質
- 本体: ABS / 天面: アクリル鏡面シール
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約330
- 使用温度範囲(℃)
- -5~55
- スイッチ
- 3ポジション (時計回り・停止・反時計回り)
- 耐荷重(kg)
- 3
- 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 約130×約48
- 回転方向
- 360度 (時計回り・反時計回り)
- 表示LED
- 赤 (時計回り)・消灯 (停止)・緑 (反時計回り)
- 電源供給方式
- USB Type-Cポート
- 回転速度
- 約2.4回/分
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前に、天面アクリル鏡面シールの保護フィルムをはがしてください。※PCケース内に設置した場合、本製品がケース内のエアフローに影響を与えることがあります。設置位置はケース内のエアフロー環境を確認のうえ、ご検討ください。
※マザーボードのUSB 2.0ヘッダーは1ポート分使用しますが、接続する2x5ピンコネクタは2ポート分を占有します。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ




























![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)



