極小ミリネジセット ケース&工具付
太さM3/M2.5/M2、長さ2~10mmの極小ミリネジを、全18種類取り揃えています。
ノートPCやタブレット、小型家電など、幅広い機器のメンテナンスやDIYにお使いいただけます。
黒塗装のケースやパーツに馴染むスタイリッシュなブラックを、多くのネジに採用しています。
バラバラになりがちな小ネジをサイズごとに仕分けできる、保管や持ち運びに便利な専用ケースが付属します。
簡易なピンセットと、キーリング付の精密ドライバー (プラス/マイナス/ナット) が付属します。
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)