絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4]
  • 9.5[3/8](139)
  • 12.7[1/2](175)
  • 15.9[5/8](1)
  • 19.0[3/4](61)
  • 25.4[1](32)
  • 31.75[1-1/4](1)
  • 38.1[1-1/2](4)
  • 63.5[2-1/2](1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 25(4)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 50(24)
  • 54(3)
  • 55(8)
  • 75(23)
  • 100(25)
  • 101(2)
  • 102(2)
  • 120(2)
  • 150(40)
  • 152(2)
  • 200(10)
  • 250(4)
  • 254(3)
  • 270(2)
  • 300(4)
  • 305(2)
  • 600(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(15)
  • NAC(長堀工業)(9)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • SIGNET(シグネット)(5)
  • GEDORE(5)
  • KTC(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • Pro-Auto(4)
  • Wera(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • nepros(3)
  • ミトロイ(2)
  • ハゼット(2)
  • マタドール(MATADOR)(2)
  • WILLIAMS(2)
  • SK11(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
6.35[1/4]
9.5[3/8](139)
12.7[1/2](175)
15.9[5/8](1)
19.0[3/4](61)
25.4[1](32)
31.75[1-1/4](1)
38.1[1-1/2](4)
63.5[2-1/2](1)
その他(2)
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(367件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3本)
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
首振エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
779税込857
1本ほか
当日出荷
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
電動ドリル用エクステンションバー トップ工業電動ドリル用エクステンションバートップ工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)6.35仕様インパクト対応寸法D(mm)12
フレキシブルエクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレキシブルエクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質構造用鋼
エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.エクステンションバー KTC6.3sq.エクステンションバーKTC(3件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)6.3寸法D2(mm)12
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。
用途狭く奥が深い場所での作業に差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Z-EAL エクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL エクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
首振り角度13°です。 ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)(※ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
6.35sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエクステンションバー PROXXON(プロクソン)フレキシブルエクステンションバーPROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)
899税込989
1本
欠品中
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4寸法(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用 エクステンションバー ミトロイ電動ドリル用 エクステンションバーミトロイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端に各種ビット取付け可能。
寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)-仕様インパクトドライバー対応差込角(mm)6.35
1/4ドライブ ロッキングエクステンションバー WILLIAMS1/4ドライブ ロッキングエクステンションバーWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷
差込角(mm)凹凸6.35材質特殊工具鋼
フレキシブルエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)フレキシブルエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
全長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバー nepros(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーnepros
1,198税込1,318
1本
当日出荷
差込角(mm)6.3寸法D(Φmm)12
6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.トラスコ品番821-8944セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)420
エキステンションバー SIGNET(シグネット)エキステンションバーSIGNET(シグネット)
299税込329
1本
翌日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(inch)1/4軸径D(Φmm)8
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーセット nepros(6.3SQ) ネプロス・エクステンションバーセットnepros
7,898税込8,688
1セット(4本)
当日出荷
差込角(mm)6.3セット内容エクステンションバー/NBE2-025、050、075、150質量(g)200
1/4DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)1/4DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)
219税込241
1個
翌日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)1/4
Tハンドル兼用エクステンションバー PROXXON(プロクソン)Tハンドル兼用エクステンションバーPROXXON(プロクソン)(5件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエクステンション JTCロッキングエクステンションJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
差し込んだソケットをロックするので落ちません。
6.3sq.エクステンションバー KTC6.3sq.エクステンションバーKTC
569税込626
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35
首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振エクステンションバー 差込角6.35mm 全長150mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途深くて狭い箇所での作業用トラスコ品番228-9570材質構造用鋼全長(mm)150質量(g)62差込角(mm)凹凸6.35
1/4sqエクステンションバー DEEN1/4sqエクステンションバーDEEN
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
差込角(sq.)6.35[1/4]
8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート Wera8794SA フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショートWera
1,698税込1,868
1本
当日出荷
軸部の空回り機能により、工具の早回しが可能です。
差込角(mm)凹凸6.35全長(mm)75トラスコ品番837-0646材質特殊工具鋼質量(g)35.5タイプショート2018年トラスコ掲載ページ4 0231
エクステンションバー 1/4 PROXXON(プロクソン)エクステンションバー 1/4PROXXON(プロクソン)
439税込483
1本
当日出荷から翌日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx200L NAC(長堀工業)ビットエクステンションバー 差込6.35x対辺6.35mmx200LNAC(長堀工業)
3,198税込3,518
1本
欠品中
差込角(mm)6.35全長(mm)200トラスコ品番853-2344セット内容ゴムホルダー材質特殊鋼(焼き入れ)質量(g)75
フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ロング Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/4 ロングWera
3,398税込3,738
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)150トラスコ品番438-7091材質特殊工具鋼質量(g)67.5
フレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショート Weraフレキシブルロックエクステンションバー1/4 ショートWera
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(inch)1/4全長(mm)75トラスコ品番438-7082材質特殊工具鋼質量(g)35.5
エビ エキステンションバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ エキステンションバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
クイックエキステンションバー (2WAYタイプ) SIGNET(シグネット)クイックエキステンションバー (2WAYタイプ)SIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
安定の作業効率向上アイテム、滑らかに早回しが出来ます。2WAYタイプ:1/4DRソケットとビット双方使用する事が出来ます。スリーブ(青色部分)を掴めばスムーズな早回しが可能です。
全長(mm)220差込角(DR)凸1/4 凹1/4
1/4 ドライブ エクステンション R.209 FACOM1/4 ドライブ エクステンション R.209FACOM
1,898税込2,088
1個
73日以内出荷
狭いところでの作業に便利なエクステンションバー。
用途エクステンション質量(g)30差込角(inch)1/4全長(mm)55外径(Φmm)12(ソケット)軸径(Φmm)8.2
エクステンションバー GEDOREエクステンションバーGEDORE
1,898税込2,088
1個
当日出荷
狭く届きにくい箇所でも作業できます。
トラスコ品番195-0800全長(mm)305材質/仕上クロムバナジウム鋼、クロム仕上げ質量(g)124差込角(mm)凹凸6.35アズワン品番64-8381-24モデル2090-12

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

エクステンションバー