「差込角(mm[inch])」から絞り込む
25.4角エクステンションバーFPC当日出荷
トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D(mm)49駆動角(sq.)25.4(1/1")
インパクト用エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sqエクステンションバーFPC5日以内出荷から6日以内出荷
用途差込角が25.4sのインパクトレンチ対応エクステンションバーです。差込角(sq.)25.4(1/1)ピン形式8-P1Oリング8-O1駆動角(sq.)25.4(1/1)
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)TRUSCO当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
差込角(mm)25.4材質クロムモリブデン鋼適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
25.4sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
25.4sq.エクステンションバーKTC当日出荷から6日以内出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質鉄質量(g)1300差込角(sq.)25.4
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)1361全長L(mm)180差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
インパクトエキステンションSTAHLWILLE(スタビレー)90日以内出荷
奥まった場所での作業に便利な1"SQのインパクト用エキステンションバー。
質量(g)2168全長L(mm)330差込角(sq.)1inch外径d(Φmm)54
インパクトソケット用エクステンションバー 1GEDORE当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)2018年トラスコ掲載ページ4 0360
インパクト用エクステンションハゼット60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに差込角(mm)25.4材質専用クロームバナジューム
(1"SQ)エキステンションバーSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1全長L(mm)200質量(g)965外径d(Φmm)43
インパクト エキステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)3日以内出荷
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバーミトロイ7日以内出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]寸法d(mm)34寸法D(Φmm)49
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398