ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。
ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。
樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
用途ソケットドライブ用
材質クロームバナジューム
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)116
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)6.3(1/4)
荷重(最大)100Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に
全長(mm)275
材質(本体)クロームメッキ
差込角(mm)12.5(1/2)
荷重(最大)850Nm
送り角度(°)4
ギア数90
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。