ソケットハンドル :「フレアナットギアレンチ」の検索結果

ソケットハンドルはボルトやナットを締め付けや緩めるためのツールのことです。小さいヘッドにソケットがついたラチェットハンドルは奥まった狭い箇所での作業に対応できるタイプは、自動車やバイクの整備や修理の作業現場で重宝されています。また力のかかる部分の締め付けに適したオフセットハンドルやドライバー型などさまざまな形状の商品があり、T字型のタイプはハンドル部分をスライドできるものなど作業によって適したツールを選ぶことが大切。形状を変化できるようさまざまなアダプターやエクステンションバーがセットになったリーズナブルな商品もあり、幅広い用途に対応することができます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い箇所・奥まった箇所に最適のラチェットレンチセット
用途狭い箇所、奥まった箇所のボルト外しに 仕様ギア数72山、送り角度5° ソケットサイズ(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。 差込角(mm)12.7[1/2] 全長(mm)415 トラスコ品番205-3416 歯数90枚 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(g)870
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

従来のラチェットレンチ863Pと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等に。 差込角(mm)6.35[1/4] 全長(mm)116 トラスコ品番204-7957 歯数90枚 材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ2層プラスチック 質量(g)80
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。
用途自動車・産業機械整備等。 全長(mm)275 材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 歯数90枚 質量(g)595 差込角凸(mm)12.7
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。 トラスコ品番195-5856 歯数32 全長(mm)511 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(kg)1.08 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8393-37
1個
23,980 税込26,378
当日出荷