絞り込み
ブランド
頭径(Φmm)
材質(柄部)
グラスファイバー・ゴム・木・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ゴムハンマー

77件中 4177
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白いゴムハンマー 土牛白いゴムハンマー土牛
2,898税込3,188
1個
当日出荷
色が付きにくいゴムハンマー。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)70材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
ゴムハンマー EIGERTOOL(アイガーツール)ゴムハンマーEIGERTOOL(アイガーツール)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。
トラスコ品番707-1541材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木全長(mm)335呼称1 1/2ポンド頭部長(mm)115頭径(mm)60
タイル用ハンマー エスコタイル用ハンマーエスコ
1,240税込1,364
1個
8日以内出荷
球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。叩いても跡残りしないタイル用ハンマー。
無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマーKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー材質(ヘッド)ゴム
木柄ゴムハンマー SK11木柄ゴムハンマーSK11
889税込978
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)木柄材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
ゴムハンマー(平面/球面) PICARDゴムハンマー(平面/球面)PICARD
3,698税込4,068
1本
欠品中
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
無反動ゴムハンマー 35mm径 SATA無反動ゴムハンマー 35mm径SATA
4,198税込4,618
1本
6日以内出荷
頭部ラバーは衝撃を吸収し手の負担を軽減します。 オイルによる滑りを軽減し、滑りにくくして握りやすい形状です。 ソフトフェイスは物の表面を傷つけにくくなっております。 火花の原因になることもありませんので、火気厳禁の場所での作業にも適しています。 頭部は衝撃吸収のためのボールベアリングで構成されています。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)260材質(頭)樹脂・ゴム質量(g)400
340g/52x310mm ゴムハンマー(黒) エスコ340g/52x310mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)52全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-32
白いゴムハンマー 土牛白いゴムハンマー土牛
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
色が付きにくいゴムハンマー。
ゴムハンマー エスコゴムハンマーエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。
全長(mm)340材質(柄部)材質(頭)ゴム頭質量(g)590頭径(mm)Φ71×112
ゴムハンマー エスコゴムハンマーエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
傷、色のつきにくいハンマー。
ヘッド:白材質(柄部)樫の木材質(頭)天然ゴム+合成ゴム
ゴムハンマー トップマン[工具・金物]ゴムハンマートップマン[工具・金物]
379税込417
1個
8日以内出荷
家具や木部の嵌め込み作業に
タイル用ハンマー (マルチアングルヘッド) エスコタイル用ハンマー (マルチアングルヘッド)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。
全長(mm)335質量(g)970材質(柄部)ポリプロピレンハンドル長さ(mm)275材質(頭)ゴム頭質量(g)500頭径(mm)65
タイル用ハンマー エスコタイル用ハンマーエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
球面1面、平面1面の構造になっている為、タイルの位置決めや接着が容易になります。叩いても跡残りしないタイル用ハンマー。
材質ゴム全長(mm)300質量(g)610ハンドル長さ(mm)145頭質量(g)500頭径(mm)60.5
ラバーハンマー (木柄) WORKPROラバーハンマー (木柄)WORKPRO
599税込659
1本
翌日出荷
木製ハンドルです。ヘッドの重量は450g (16OZ)です。
質量(g)607寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×6×6材質(ハンドル)材質(ヘッド)ゴム入数1
ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
2,898税込3,188
1個
90日以内出荷
フラットな打撃面のゴムハンマー。
質量(g)317材質(頭)ゴムヘッド径(Φmm)55ヘッド長(mm)L2:90全長L1(mm)320
ゴムハンマー STAHLWILLE(スタビレー)ゴムハンマーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から90日以内出荷
フラットな打撃面のゴムハンマー。メイン画像は10940-55品番です。
材質(頭)ゴム
タイル用ハンマー(マルチアングルヘッド) エスコタイル用ハンマー(マルチアングルヘッド)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
面取りされたマルチアングルヘッドフローリングやタイルを傷つけず簡単に配置できます。滑りにくい人間工学に基づいたハンドル。ハンマー跡が残りません。
ゴムプラハンマーヘッド ベッセルゴムプラハンマーヘッドベッセル
409税込450
1個
当日出荷
ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。
用途取り換え用頭部。サイズ1・1/2ポンド頭部径(Φmm)44頭部長(mm)127
ゴムハンマー NTゴムハンマーNT
799税込879
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理など。仕様頭部重さ:1LBS材質(柄部)材質(頭)ゴム
ラバーハンマー ハゼットラバーハンマーハゼット
3,598税込3,958
1本
59日以内出荷
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン・ソフトメタル)エスコ
35,600税込39,160
1本
当日出荷
鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます
仕様ハードヘッド材質頭:軟鉄/ナイロン、柄:木製、ホルダー:鉄鋳物全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30(ナイロン)、EA575HH-45(ソフトメタル)頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-65交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄) エスコ3.6kg/80mm 大ハンマー(ナイロン/ファイバグラス柄)エスコ
48,200税込53,020
1本
当日出荷
頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます
仕様ヘッド交換式ハンマーハードヘッド頑丈に補強された鋳鉄製のホルダーで打撃力を増大させます材質頭:ナイロン、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)全長(mm)800品番交換ヘッド:EA575HH-30頭径(Φmm)80アズワン品番64-2231-64交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。総質量(kg)3.6
5.5kg/100mm 大ハンマー エスコ5.5kg/100mm 大ハンマーエスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
仕様ヘッド交換式ハンマー鋳鉄製のホルダーが衝撃を軽減し、ハンマーを長持ちさせます。ミディアムハードヘッド材質頭:合成ゴム柄:ヒッコリー全長(mm)1000質量(kg)5.5頭径(Φmm)100交換方法(ヘッド)ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
ゴムハンマー 千吉ゴムハンマー千吉
799税込879
1本
当日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理ヘッド質量(ポンド)1/2
680g/65x340mm ゴムハンマー(黒) エスコ680g/65x340mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,550税込1,705
1丁
翌日出荷
材質頭:ゴム、柄:天然木寸法(mm)頭径:65、全長:340柄長さ(mm)270アズワン品番64-2231-92全質量(g)680
ゴムハンマー(平面/平面) PICARDゴムハンマー(平面/平面)PICARD
2,198税込2,418
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー1.5ポンド SIGNET(シグネット)ゴムハンマー1.5ポンドSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
大型のゴムハンマー。 リーズナブルな価格設定。
全長(mm)340柄長さ(mm)270材質柄部:天然木、頭部:ゴム質量(g)680径(Φmm)(打撃面)65頭部長(mm)112
ゴムハンマー BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマーBIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
4日以内出荷
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)漂白剤樫材主な用途土木作業/組立作業サイズ質量(g)354
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー エスコ450g/Φ32x310mm ゴムハンマーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WV-1
910g/70x370mm ゴムハンマー(黒) エスコ910g/70x370mm ゴムハンマー(黒)エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)70全長(mm)370材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-35
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒) エスコ230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42全長(mm)290材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-31
630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-82
340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-81
白ゴムハンマー オーエッチ工業白ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ560gx340mm [黒]ゴムハンマーエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57全長(mm)270材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575VJ-1
フローリングハンマー ヤヨイ化学フローリングハンマーヤヨイ化学
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
天然ゴムに高反発性ゴムと耐油性ゴムを添加し、弾力があり割れにくく、色移りもありません。 本来フローリング施工用に開発されたハンマーですが、メタルモールドのたたき込みにもおすすめできます。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)340材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業サイズ450g質量(g)530
ゴムハンマー