絞り込み
全長(mm)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
頭径(Φmm)
- 48
- 30(2)
- 32(3)
- 40(3)
- 43(3)
- 45(3)
- 46(7)
- 47(2)
- 50(3)
- 52(3)
- 55(4)
- 57(10)
- 58(2)
- 60(9)
- 64(5)
- 65(5)
- 70(2)
- 75(3)
- 80(3)
- 100(1)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
材質(頭)
- ゴム(3)
- 樹脂(1)
材質(柄部)
- 木(4)
主な用途
- 打込作業(1)
- 組立作業(3)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- エドマ(EDMA)(1)
- オーエッチ工業(2)
モノタロウ・CAPTAIN STAG・エドマ(EDMA)・オーエッチ工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
260~280未満(1)
280~300未満(1)
300~350未満(2)
350~400未満(1)

ハンマー ゴム製 白
(18件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。用途家具や木製品の組み立てに最適。全長(mm)290色白質量(g)330種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48材質(柄部)ハードウッド頭部長(mm)77主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
タイル施工用ゴムハンマー
エドマ(EDMA)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。トラスコ品番506-8774材質頭部:ゴム、柄:樹脂全長(mm)355呼称1 1/2頭部長(mm)95頭径(mm)48×55
白ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781丁4日以内出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)木材質(頭)ゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481丁翌日出荷耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。用途木製品など比較的ソフトな製品の組立全長(mm)300質量(g)300種類ゴムハンマー使用温度範囲(℃)-20~80頭径(Φmm)48呼称#3/4材質(柄部)樫材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム頭部長(mm)86主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応