絞り込み
全長(mm)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(20)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(1)
  • 800~900未満(1)
頭径(Φmm)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 46(3)
  • 47(1)
  • 48(3)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 57(6)
  • 58(1)
  • 60(4)
  • 64(3)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 71(1)
  • 80(1)
材質(頭)
  • ゴム(29)
  • 樹脂(3)
材質(柄部)
  • グラスファイバー(4)
  • ゴム(3)
  • 樹脂(8)
主な用途
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(1)
  • 打込作業(3)
  • 板金作業(3)
  • 機械組立・修理作業(3)
  • 治具取付作業(1)
  • 組立作業(20)
  • 金型作業(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(8)
  • オーエッチ工業(5)
  • M&M(2)
  • SK11(2)
  • PICARD(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • ヤヨイ化学(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • 千吉(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
  • NT(1)
  • 与板利器工業(1)
  • WORKPRO(1)
モノタロウ・エスコ・オーエッチ工業・M&M・SK11・PICARD・E-Value・KTC・TRUSCO・ヤヨイ化学・BIGMAN(ビッグマン)・CAPTAIN STAG・千吉・KUKKO(クッコ)・NT・与板利器工業・WORKPRO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
260~280未満(3)
280~300未満(3)
300~350未満(20)
350~400未満(6)
400~450未満(1)
800~900未満(1)
ハンマー ゴム製 黒 モノタロウハンマー ゴム製 黒モノタロウ(75件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業
ゴムハンマー TRUSCOゴムハンマーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
頭部は良質のゴムで柄は軽くて丈夫で弾力性のある国内産椎の木を使用しています。
用途軽作業用(木製品の組立等)。レンガ・ブロック等の施工作業。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)主な用途組立作業
ハンマー ゴム製 白 モノタロウハンマー ゴム製 白モノタロウ(18件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)290材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業質量(g)330頭部長(mm)77
ライトン黒ゴムハンマー オーエッチ工業ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
ゴムハンマー オーエッチ工業ゴムハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。
用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80
ラバーハンマー オーエッチ工業ラバーハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ヘッドに耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#1頭部長(mm)112質量(g)420トラスコ品番352-8537
木柄ゴムハンマー M&M木柄ゴムハンマーM&M(13件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
対象物を傷つけにくい
用途木製品の組み立てや金型の取り付けに材質(柄部)
ゴムハンマー(白) オーエッチ工業ゴムハンマー(白)オーエッチ工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。白い物をたたく時に適しています。
用途木製品等の組立レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
木柄シリコンハンマー M&M木柄シリコンハンマーM&M
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。種類ゴムハンマー材質(頭)シリコン材質(柄部)主な用途組立作業/金型作業
ゴムハンマ KTCゴムハンマKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐久性に優れた良質ゴムを使用。
種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)60全長L(mm)330材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業サイズ1ポンド質量(g)450寸法H(mm)100寸法W(mm)60トラスコ品番395-8001
木柄ゴムハンマー E-Value木柄ゴムハンマーE-Value
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
ゴム製ヘッドで相手に傷をつけにくいです。ゴム製ヘッドなので傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途木製品・機械の組み立て
白ゴムハンマー SK11白ゴムハンマーSK11
1,098税込1,208
1本
当日出荷
素材に傷を付けにくく、色を付けません。相手材にキズ・損傷・色等をつけにくいので、木製品・家具・サッシの組立作業や、床・壁・タイル貼り等の室内装飾、カラー鋼板の板金作業などに適しています。素材にキズをつけにくく、色をつけにくい白ゴム製頭です。
用途組立作業・室内装飾・板金作業。材質(柄部)ラバーウッド材質(頭)ゴム製主な用途組立作業・室内装飾・板金作業
桜日本 ゴムハンマー 与板利器工業桜日本 ゴムハンマー与板利器工業
499税込549
1本
翌々日出荷
打撃部分がゴムでできたハンマーです。ゴムでできているのでやわらかく対象物にキズをつけにくいハンマーです。樹脂ハンマーより重量があるので、打撃力も十分にあります。
用途家具やラックの組み立てに。材質(頭)黒ゴム材質(柄部)天然木主な用途家具やラックの組み立て
3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー) エスコ3.5kg/ 80mm 大ハンマー(ラバー)エスコ
24,400税込26,840
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)80全長(mm)800材質(頭)ゴム材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業エスコ品番EA575HC-21
白ゴムハンマー オーエッチ工業白ゴムハンマーオーエッチ工業
1,598税込1,758
1丁
4日以内出荷
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
用途木製品など比較的ソフトな製品の組立種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)300材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業呼称#3/4頭部長(mm)86使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)300アズワン品番65-1862-20RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー エスコゴムハンマーエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
傷、色のつきにくいハンマー。
ヘッド:白材質(柄部)樫の木材質(頭)天然ゴム+合成ゴム
ラバーハンマー (木柄) WORKPROラバーハンマー (木柄)WORKPRO
599税込659
1本
翌日出荷
木製ハンドルです。ヘッドの重量は450g (16OZ)です。
質量(g)607寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×6×6材質(ハンドル)材質(ヘッド)ゴム入数1
無反動ゴムハンマー KUKKO(クッコ)無反動ゴムハンマーKUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷から3日以内出荷
内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 木材品の組み立て、縁石やタイルの埋め込み、造園に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー材質(ヘッド)ゴム
木柄ゴムハンマー SK11木柄ゴムハンマーSK11
889税込978
1本
翌々日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)木柄材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
ゴムハンマー CAPTAIN STAGゴムハンマーCAPTAIN STAG
779税込857
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)48全長(mm)270材質(頭)合成ゴム材質(柄部)天然木主な用途打ち込み作業質量(g)約267.5
ゴムハンマー エスコゴムハンマーエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
叩いた跡が残りにくく、打撃力があります。
全長(mm)340材質(柄部)材質(頭)ゴム頭質量(g)590頭径(mm)Φ71×112
ゴムハンマー NTゴムハンマーNT
799税込879
1本
翌々日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理など。仕様頭部重さ:1LBS材質(柄部)材質(頭)ゴム
ゴムハンマー 千吉ゴムハンマー千吉
799税込879
1本
翌々日出荷
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。材質(柄部)材質(頭)ゴム製主な用途組立家具・板金作業・機械の修理ヘッド質量(ポンド)1/2
ゴムハンマー(平面/平面) PICARDゴムハンマー(平面/平面)PICARD
2,198税込2,418
1本
18日以内出荷から48日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面
材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー(平面/球面) PICARDゴムハンマー(平面/球面)PICARD
3,698税込4,068
1本
18日以内出荷
黒色のゴムヘッド、打撃面は平面と球面
全長(mm)340質量(g)510材質(ハンドル)トネリコ材材質(ヘッド)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムハンマー BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマーBIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
4日以内出荷
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム材質(柄部)漂白剤樫材主な用途土木作業/組立作業サイズ質量(g)354
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー エスコ450g/Φ32x310mm ゴムハンマーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WV-1
230g/43x290mm ゴムハンマー(黒) エスコ230g/43x290mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)42全長(mm)290材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-31
630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ630g/40mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)330材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-82
340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック) エスコ340g/30mm ハンマー(合成ゴム/プラスティック)エスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)ゴム/プラスチック材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575H-81
560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ560gx340mm [黒]ゴムハンマーエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57全長(mm)270材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575VJ-1
フローリングハンマー ヤヨイ化学フローリングハンマーヤヨイ化学
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
天然ゴムに高反発性ゴムと耐油性ゴムを添加し、弾力があり割れにくく、色移りもありません。 本来フローリング施工用に開発されたハンマーですが、メタルモールドのたたき込みにもおすすめできます。
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)340材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業サイズ450g質量(g)530
ゴムハンマー