減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
「使用流体」から絞り込む
ガス(1)
水(2)
油(1)
空気(3)
蒸気(1)
その他(1)
小型、軽量。
ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)
形式直動式
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
一次側圧力(MPa)0.1~0.99
適合流体空気、その他非危険流体
材質(弁体)NBR
材質(弁座)黄銅
材質(ダイヤフラム)NBR
高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)60
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下
適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン)
二次側圧力(MPa)0.05~0.7
仕様液体・気体、小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)80
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体空気/冷温水/油
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM・CAC
材質(弁座)FKM・CAC
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)C3604(黄銅)
仕様蒸気・小容量
材質(本体)FCD450
タイプ直動式
形式直動式
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気
一次側圧力(MPa)1.0以下
適合流体蒸気
最大減圧比10:1
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
材質(ダイヤフラム)SUS
材質(弁棒)SUS
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。