2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用流体」から絞り込む
水
(2)
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み) 材質(本体)CAC406 ストレーナー60メッシュ 許容差±20%以内 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40) 圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水・温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.025 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM 材質(ディスク)塩素水耐性EPDM 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)