減圧弁 :「気体」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。
材質(本体)FCD450 形式直動式 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 最大減圧比10:1 材質(弁体)NBR 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-41G
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 気体用。
材質(本体)SCS14A タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25 最小差圧(MPa)0.05
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。
材質(本体)SCS14A 形式直動式 寸法L(mm)195 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様液体・気体、小容量 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)80 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/冷温水/油 一次側圧力(MPa)1.0以下 適合流体空気・冷温水・油・その他非危険流体 最大減圧比10:1 材質(弁体)FKM・CAC 材質(弁座)FKM・CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 材質(弁棒)C3604(黄銅)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング