減圧弁 :「逆止弁 小型」の検索結果
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
水道法基準適合品。
給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。
減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。
ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。
逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。
配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式集合住宅向戸別給水用減圧弁
寸法L(mm)90
寸法H(mm)146
接続JIS Rc
流量(L/min)(最小調整可能)0.5
一次側圧力(MPa)0.1~1.0
適合流体水道水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.03
材質(弁体)NBR
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)NBR
二次側圧力(MPa)0.05~0.25
保温材難燃材
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。