減圧弁 :「40a 配管」の検索結果
減圧弁とは配管において内部に絞りを備えた弁を通過させることにより、液体などの圧力を減少させるパーツのことです。蒸気などの膨張を利用して流量をコントロールすることができる減圧弁は温水熱交換器や灯油ボイラーなど幅広く使用されています。ステンレス鋼などの金属でできた減圧弁は高い耐久性を備えながらもねじなどで工具がなくても接続できるなど、取り外しが容易なタイプがほとんどです。ハンドル付きのタイプなど形状も多種多様。配管の種類や用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「使用流体」から絞り込む

水(1)
BX、CXの面間は、従来品の約半分であり、設置スペースが
約半分になると同時に設置手間も大幅に節約できます。
CX型の圧力損失は、メーカーのBX型や世界各国を含めた
他社品の約半分であり、ポンプアップの際に省エネルギー
効果を発揮します。
両サイドの袋ナットは、簡単に脱着できる形状ですので、
取付・取外しの時間と費用を押さえることができます。
配管したままで機能部全体が簡単に脱着できます。
また、有償によりメンテナンスが可能です。
形状ストレート
材質(本体)A・B:CAC406
使用圧力(MPa)1※開弁には最小0.05Mpa必要です
接続方式ねじ込み形
材質(コック)テスト:CAC406etc
使用流体上水
取付姿勢水平配管
材質(弁体)CAC406C・合成ゴム/合成樹脂・合成ゴム
材質(ホルダー)ディスク:CAC406C・合成ゴム/C3771・合成ゴム
材質(ダイアフラム)合成ゴム
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。