絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • ベン(3)
  • 甲南電機(1)
呼び径(A)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
呼び径(B)
  • 1/2(7)
  • 3/4(7)
  • 1(7)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
使用流体
  • 使用流体蒸気(7)
材質
  • ステンレス(4)
  • 青銅(3)
接続方式
  • ねじ込み形(7)
ねじ込み形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサー MS-2シリーズ ヨシタケサイレンサー MS-2シリーズヨシタケ
6,398税込7,038
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
ステンレス製サイレンサー MS-6シリーズ ヨシタケステンレス製サイレンサー MS-6シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc材質ステンレス鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサー ヨシタケサイレンサーヨシタケ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。 耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)ステンレス鋼接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.05~0.7
ステンレス製サイレンサー MS-4シリーズ ヨシタケステンレス製サイレンサー MS-4シリーズヨシタケ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から122日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ ヨシタケステンレス製サイレンサー MS-3シリーズヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。
接続JIS Rc材質ステンレス鋳鋼適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサー MS-1シリーズ ヨシタケサイレンサー MS-1シリーズヨシタケ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。
接続JIS Rc材質青銅適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
F型サイレンサー ヨシタケF型サイレンサーヨシタケ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするF型サイレンサーです。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。材質(本体)青銅接続方式JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
サイレンサ