スチームトラップ :「オリフィス」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
10(1)
15(15)
20(19)
25(9)
32(5)
40(3)
50(3)
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 寸法H1(mm)113 プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部) 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)68 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法H(mm)175 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/16、1/8、#38
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプフランジ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10KFFフランジ 最高作動圧力差(MPa)1 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ(15~25A)#38(32~50A)7/32
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵 材質(本体)FCD450 タイプ逆バケット式 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式JIS 10KFFフランジ 最高使用温度(℃)220 最高作動圧力差(MPa)1 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS 適合圧力範囲(MPa)1
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
材質(本体)ステンレス鋼 タイプストレート形 形式ストレート形 寸法A(mm)57 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。 どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。 初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
形式アングル形 寸法A(mm)57 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.8 材質(本体)SUS 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法L(mm)110 寸法H(mm)135 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高作動圧力差(MPa)1.4 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ#38
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)165 寸法H(mm)230 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 寸法H(mm)225 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)4.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)200 寸法H(mm)314 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 最高作動圧力差(MPa)0.56 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)32 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)260 寸法H(mm)413 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ9/16、11/32、1/4
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)12.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)197 寸法H(mm)299 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法H(mm)184 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)427 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。 小型・軽量。 凍結に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法H(mm)154 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)427 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)7.1 材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)165 寸法H(mm)238 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。 主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。 比重の軽い流体にも使用できます。
材質(本体)ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30 種類エアートラップ 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc(PTねじ)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)20 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)229 寸法H(mm)346 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ1/2、5/16、1/4
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 最高作動圧力差(MPa)0.56 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ1/8
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 最高作動圧力差(MPa)1.05 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ#38
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命でメンテナンスフリー。 小型・軽量。 凍結に強い。 腐食に非常に強い。
材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)345 寸法L(mm)127 寸法H(mm)218 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)4.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)14.1 材質(本体)ねずみ鋳鉄 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)200 寸法H(mm)314 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)