スチームトラップ :「ts25」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
25(3)
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵 材質(本体)FCD450 タイプサーモスタチック式 形式サーモスタチック式 使用温度範囲(℃)183以下 寸法H(mm)118 接続方式ねじ込み 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)183 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)1 材質(ストレーナ)SUS
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄 タイプベローズ式 形式ベローズ式 使用温度範囲(℃)183以下 最高温度(℃)183 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1 材質(コック)(弁体)ステンレス鋼 接続JIS 10K FFフランジ 最低作動圧力差(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン 寸法n-h(mm)4-15 材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼 流れ方向横→横、上⇔下 材質(ストレーナ)ステンレス鋼
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング