絞り込み
ブランド
  • ベン(4)
  • ヨシタケ(3)
呼び径(A)
  • 32
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 13(1)
  • 15(46)
  • 20(49)
  • 25(42)
  • 40(1)
  • 50(1)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 使用流体(4)
材質
  • ステンレス(5)
  • 鋳鉄(6)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
1・1.0
接続方式
  • ねじ込み形(7)
ねじ込み形
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空気抜弁とは、水道管やガス管の中に設置され、管の中を流れる空気の量を調節することが使用の目的です。空気抜弁は、空気弁と呼ばれることもあります。空気抜弁の多くはステンレス鋼(SUS)製。コンパクトで省スペースで設置できるもの、幅広い範囲の作動圧に対応しているもの、耐食性、耐久性に優れたもの、排気量に特化したものなど用途によってさまざまです。空気抜弁を使用するうえで、スケールと呼ばれる難溶性の物質が付着することは避けられませんが、便座を外すことで簡単に掃除ができるように工夫されているものもあります。特殊な機構の空気弁は、万一の水漏れの場合でも、簡単な操作ですぐに水漏れを止めることが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
6(1)
10(4)
13(1)
15(46)
20(49)
25(42)
32
40(1)
50(1)
AF4S-G FC空気抜弁【汎用】 ベンAF4S-G FC空気抜弁【汎用】ベン(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多い。 構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC種類汎用品使用流体水・温水・油(比重0.9以上)流体温度(℃)5~90耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)SUS
新基準適合 空気抜弁 ベン新基準適合 空気抜弁ベン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の 空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC使用流体水・温水流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75圧力(MPa)適用:1.0以下
空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-3シリーズヨシタケ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃) ベン空気抜弁 AF-4SN型(はん用品、5~60℃)ベン
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC使用流体水・温水コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー流体温度(℃)5~60取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)C3604B材質(ディスク)NBR適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
空気抜弁 AF-4M型(高温用) ベン空気抜弁 AF-4M型(高温用)ベン(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FCコーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
エアーアウト AO-2 ヨシタケエアーアウト AO-2ヨシタケ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。 ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。 空気による配管系統内の腐食を防止。
材質(本体)SUS種類エアーアウト形式エアーアウト最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)120接続JIS Rc使用流体冷温水適合流体冷温水
空気抜弁 TA-2シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-2シリーズヨシタケ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から24日以内出荷
仕様急速排気機構付材質(要部)C3604 NBRディスク入り材質(本体)FCD450形式フロート式最高温度(℃)90接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(フロート)SUS
空気抜弁