絞り込み
呼び径(A)
- 25(1)
呼び径(B)
- 1
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 4(1)
- -(1)
材質
- ゴム(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- ヨシタケ(1)
洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。

吸気弁 VB-10
ヨシタケ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)