絞り込み
呼び径(A)
- 15(2)
呼び径(B)
- 1/2
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 4(1)
- -(1)
材質
- ゴム(2)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- ヨシタケ(2)
洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。

吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2
ヨシタケ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。質量(kg)0.8材質(本体)CAC種類吸排気弁形式吸排気弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366呼び径(B)1/2寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R呼び径(A)15適合流体水道水材質(弁体)合成ゴム適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
吸気弁 VB-10
ヨシタケ¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷から5日以内出荷水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。材質シール材:合成ゴム材質(本体)青銅 or 黄銅種類吸気弁寸法H(mm)52規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-366全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)網目60メッシュタイプ適合温度(℃)0~95(凍結不可)