通気弁 :「20a 配管」の検索結果
洗面台や流し台などの排水管に取り付け、排水時に必要な空気を取り入れて排水をスムーズに保つ働きをするのが通気弁。排水管の中の悪臭が外に漏れない仕組みになっているため、屋内での使用が通常ですが、屋外用として直射日光を防ぐためのカバーを別に取り付ける、もしくはカバーが既に装備された通気弁もあります。取り外しが可能なタイプと、接着して固定するタイプの2種類がありますので、購入の際には確認しておきましょう。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
『塩ビ継手』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。