絞り込み
呼び径(A)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
呼び径(B)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 4(1)
- -(1)
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- KITZ(キッツ)
- 未来工業(17)
- カクダイ(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- オンダ製作所(4)
- 森永エンジニアリング(3)
- ベン(2)
- ヨシタケ(2)
- ミヤコ(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- イシグロ(1)

排水用通気弁 通気番
KITZ(キッツ)¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から22日以内出荷材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂色アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディキャップ)ABS樹脂材質(ソケット)PVC使用場所屋内用材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・Pトラップ用
KITZ(キッツ)¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
排水用通気弁 通気番スイング(40・50A兼用サイズ)
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷伸頂、低位兼用の1台2役の通気弁です。 サイズも40A50A兼用でアダプタ無しで取付可能です(VU40,50、VP40)。 弁体は二重偏心構造を採用することで静かな通気を実現。 保温材不要で、形状も通気管の外径に近い超コンパクト形状になっています。 点検口付きも別途販売しています。用途排水用通気弁材質ABS樹脂色ホワイト寸法H(mm)71.5寸法d(mm)48.3寸法D1(mm)62寸法D2(mm)55.4寸法h1(mm)22材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)22呼び径(A)40材質(Oリング)EPDM材質(弁体)ABS樹脂使用場所屋内用