防振継手・伸縮継手 :「伸縮継手」の検索結果

伸縮継手とは銅管など熱によって伸縮する配管同士の伸縮やずれなどを吸収するパーツのことで、温度によって伸縮できるよう伸び代がある継手のことです。製鉄などさまざまな産業用プラントにおいて、蒸気や水、排ガスや油などを輸送する配管で使用されています。伸縮継手の伸縮量は10mmから50mmなどアイテムによって異なるので、使用目的に合わせて選ぶと良いでしょう。また衝撃を吸収できる伸縮継手は振動も吸収。建築物の空調装置などの地震対策や地盤沈下対策にも使用されています。
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状単式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・気体・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:10縮み:25 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)STKまたはSS(鋼管) 材質(内筒)SUS316L
1台ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

公共建築協会評価品、JIS適合品
材質フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L 形状複式内圧形 形式ベローズ形 使用流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K RFフランジ 材質(ベローズ)SUS316L 適合圧力(MPa)1.0以下 伸縮量(mm)伸び:20縮み:50 材質(継手)SS(鋼)フランジ 材質(外筒)圧延鋼材 材質(内筒)SUS316L 特性独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
1台ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 接続方法フランジ 使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る) JIS規格JIS 5K 適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び20 縮み50
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。 仕様JIS 5K 材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400) 接続フランジ接続 使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る) 適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
1台
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM 最高温度(℃)60 接続方法差込み 最高圧力(MPa)0.1 使用箇所埋設用 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)200 取扱説明書(0.74MB)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンド締用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 最高温度(℃)60 接続方法バンド締 最高圧力(MPa)0.1 使用箇所露出・埋設兼用 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)100 取扱説明書(0.65MB)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂管差込み用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 最高温度(℃)60 伸縮範囲(mm)伸び:60/縮み:70 接続方法差込み 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所埋設用 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 最高温度(℃)60 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50 接続方法差込み 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所埋設用 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
75,980 税込83,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 質量(kg)55 材質(本体)EPDM(SK10) 呼び径300 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)650 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.35MB) 参考図(0.07MB) 取扱説明書(0.74MB)
1台
499,800 税込549,780
31日以内出荷

樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 質量(kg)46 材質(本体)EPDM(SK10) 呼び径300 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)1 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)550 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料参考図(0MB) カタログ資料(2.44MB) 参考図(0.08MB) 取扱説明書(0.74MB)
1台
399,800 税込439,780
31日以内出荷

鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所露出用 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB) 表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
1台
65,980 税込72,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
78,980 税込86,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼管用・高変位型・100mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
78,980 税込86,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂管用・高変位型・200mm偏心
用途不等・地盤沈下対策 形状伸縮継手 材質(本体)EPDM(SK10) 規格10KF 最高温度(℃)70 伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60 最高圧力(MPa)0.5 使用箇所埋設用 塗装フランジ:エポキシ樹脂 材質(フランジ)SS400 偏心量(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.74MB)
1台
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ノンタールエポキシ塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

短い面間で大きな変位を吸収頑丈なボディと柔軟な構造取付施工が簡単
用途軟弱地盤の不等沈下対策構造物と配管の縁切り道路などの横断管路水管橋の前後マンホールの前後配管の伸縮吸収 材質SS400 種類ゴム可とう伸縮継手 JIS規格JIS10K 塗装溶融亜鉛メッキ+ローバル塗装 伸長(許容変位量)(mm)40 圧縮(許容変位量)(mm)60
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用 種類伸縮管継手 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式A) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10KRFフランジ 使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 伸縮量(mm)伸び10 縮み25
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
用途高圧用 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式) 最高温度(℃)220 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 最高圧力(MPa)2 接続JIS 20KRFフランジ 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安全性の高い構造です。 伸縮量が大きくとれます。 注油の必要がありません。 ALL SUS製品は給水用にも使用できます。
材質スリーブ(SUS)、外筒(STPG)、パッキン(グラファイト)、フランジ(SS) 流体温度(℃)220以下 適合流体蒸気・空気・ガス・水・温水・油 端接続JIS 10K FFフランジ 適合圧力(MPa)1 伸縮量(mm)100(伸び20/縮み80) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)