点検ハンマー/テストハンマー :「コンクリート用」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(2)
400~450未満(1)
600~650未満(4)
700~800未満(3)
900~1000未満(1)
1000~1200未満(9)
1400~1600未満(2)
2000~3000未満(4)
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】 従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。 最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!! ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】 目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能! 撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能! 用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検
1丁
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 材質(頭) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 材質(グリップ)ゴム
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。 種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)240~1190 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転球 質量(g)約140 シャフト8段伸縮 トラスコ品番381-4815
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:カーボン 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。 材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球 頭径(Φmm)22 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス異形球
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4669 材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム 全長(mm)最短~最長:210~1000 径(Φmm)先端球体部:17
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。 トラスコ品番147-4667 材質シャフト部:カーボン 全長(mm)1050 質量(g)230 頭径(Φmm)24 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。 材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球 頭径(Φmm)19 材質(グリップ)ゴム 材質(頭)ステンレス
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)